ACCELTEX SOLUTIONS | ATS-UPS-27AH-12106P
27 amp heure 12 "x 10 « x6 » UPS Battery Backup System

Nº PIÈCE FAB.  ATS-UPS-27AH-12106P
Nº PIÈCE  899082
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les Solutions AccelTex Solutions UPS Battery Backup fournit une alimentation de secours dans le cas d’une panne de courant de ligne principale ou pour d’autres périodes d’événements intentionnels ou non pouvoir interrompu. Ces solutions de sauvegarde sont entièrement configurées et fournissent mu lusieurs options d’alimentation, tels que PoE et DC de puissance de sortie et sont prêts pour solaire. Système est livré avec  : 12 3 v 9 Ah AGM scellé batteries plomb-acide, un 12 x 10 x 6 boîtier en polycarbonate avec une porte pleine et une monture fermant à clé hasp et mur pad.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Options de puissance de sortie de système  : 1 sortie pour 802,3af ou 802,3at et 1 sortie 12V DC prend en charge jusqu'à 10 ampères
  • Contrôleur de charge Max entrée  : 10 ampères
  • Dimensions  : H 12" x 10" W x P 6"(304,8 mm H x 254 mm l x p mm 152,4)
  • Poids  : 24 lbs (10,89 kg)
  • Couleur  : igh

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SÉLECTION