ON-Q/LEGRAND | AU5015WH
Kit de distribution audio, 5 Volt, 0,5 Ampère, 2,5 Watt, 1-Gang, Flame-Retardant Plastic, White, For Portable Media Player

Nº PIÈCE FAB.  AU5015WH
Nº PIÈCE  798061
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Accès et jouer la musique stockée sur un appareil numérique dans toute la maison avec le lyriQ Charge & Play Kit. Le Kit de Charge & Play prend en charge la facturation de la plupart tablettes, smartphones, ordinateurs portables et lecteurs de musique numérique via pratique port USB et cordon du lecteur m ABRICANT. Entrées gauche et droite stéréo fournissent un son cristallin à quatre zones - just plug-and-play - tandis que le berceau Smart universel inclus le support de bureau range en toute sécurité n’importe quel périphérique connecté au système. Remarque  : Le AU5015 n’est pas compatible avec les commandes de volume pour le bouton style lyriQ.

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161500