YALE | AU5407LN 626
Serrure cylindrique levier, Augusta, Grade 1, 2-3/4" appuie-tête, Satin chromé, entrée

Nº PIÈCE FAB.  AU5407LN 626
Nº PIÈCE  CS633859
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • D’entrée, d’accueil général ou portes des bureaux
  • Blocage de pêne demi-tour
  • Soit levier fonctionne pêne (sauf lorsque à l’extérieur du levier est verrouillée de l’intérieur)
  • En poussant le bouton tourner dans à l’intérieur se verrouille à l’extérieur du levier et automatiquement communiqués lorsque à l’intérieur de levier est marquèrent ou clé est tourner dans verrouillé à l’extérieur du levier
  • Levier de l’extérieur peut-être être retenu en Position verrouillée par Pushing et rotation tourner bouton 90 degrés vers la droite en Position horizontale
  • Pas publié jusqu'à tourner bouton est remis manuellement en Position verticale
  • Pêne demi-tour est exploité par clé à l’extérieur du levier ou par rotation à l’intérieur de levier
  • À l’intérieur du levier toujours actif

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Type de cylindre 6-BROCHE STD CYLINDRE
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction ENTRÉE AVEC PUSH/VERROU
Rainure de clavette YALE PARA
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Nombre de cylindres CYLINDRE SIMPLE
Emballage (en anglais) PROCESSEUR EN BOÎTE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes ENTRÉE DE SERRURE
Type de grève ANSI
Modèle Throughbolt 2-3/4" C.C. 12 ET 6 H
UL OUI