YALE | AU5408LN 626 moins 1210 CORE
Serrure cylindrique levier, Augusta, 2-3/4" appuie-tête, Satin chromé, sans noyau 6 broches, pour la salle de classe

Nº PIÈCE FAB.  AU5408LN 626 LESS 1210 CORE
Nº PIÈCE  CS117211
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour la salle de classe ou les portes de la buanderie
  • Blocage de pêne demi-tour
  • Chaque levier fonctionne pêne demi-tour (sauf quand le levier extérieur est verrouillée par clé)
  • À l’intérieur du levier toujours actif
  • Levier extérieur verrouillé ou déverrouillé que par clé

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Type de cylindre MOINS PLEINE TAILLE NOYAU INTERCHANGEABLE
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction SERRURE DE LA SALLE DE CLASSE
Rainure de clavette MOINS CORE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Type de poignée LEVIER DE
Nombre de cylindres CYLINDRE SIMPLE
Emballage (en anglais) PROCESSEUR EN BOÎTE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Autre MOINS CYLINDRE
Catégorie de ventes SERRURE DE LA SALLE DE CLASSE
Type de grève ANSI
UL OUI
Modèle Throughbolt 2-3/4" C.C. 12 ET 6 H