YALE | AU5417LN 626 moins 1210 CORE
Serrure cylindrique levier, Augusta, 2-3/4" par rapport au Satin chromé sans noyau 6 broches, pour les toilettes de l’appartement/sortie/Public

Nº PIÈCE FAB.  AU5417LN 626 LESS 1210 CORE
Nº PIÈCE  CS217306
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Immeuble les portes d’entrée, bureau ou lavabo portes
  • Blocage de pêne demi-tour
  • Chaque levier fonctionne pêne (sauf lorsque à l’extérieur du levier est verrouillée par clé de l’intérieur)
  • Clé à levier extérieur fonctionne pêne demi-tour
  • À l’intérieur du levier toujours actif

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Type de cylindre MOINS PLEINE TAILLE NOYAU INTERCHANGEABLE
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction SORTIE SERRURE
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Nombre de cylindres DOUBLE CYLINDRE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes ENTRÉE DE SERRURE
Type de grève ANSI
Modèle Throughbolt 2-3/4" C.C. 12 ET 6 H
UL OUI