YALE | AU5491LN 626 moins 1210 CORE
Serrure cylindrique levier, Augusta, électrifiée, ne parviennent pas sûr, appuie-tête, 24 volts, Satin chromé, sans noyau 6 broches, pour toilette publique/sortie/Appartement 2-3/4"

Nº PIÈCE FAB.  AU5491LN 626 LESS 1210 CORE
Nº PIÈCE  CS403069
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Puissance sur déverrouille levier extérieur
  • À l’intérieur du levier toujours actif
  • Pêne demi-tour rétracté par clé lorsque puissance est éteint
  • Gratuit Wheeling levier lorsque le courant est coupé (verrouillé)

Spécifications  :

Type de cylindre PRÉPARATION À L’AGRANDIE IC/GRAND FORMAT IC
Rainure de clavette PRÉPARATION À L’AGRANDIE IC/GRAND FORMAT IC
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Homologation UL LISTÉ UL
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction CELLIER
Grade ANSI, GRADE 1
État de verrouillage FAIL-SAFE (ALIMENTATION DU VERROUILLAGE)
Autre 2-3/4" ASSURÉE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE ÉLECTRIFIÉE
Catégorie de ventes SERRURE CYLINDRIQUE ÉLECTRIQUE
Devoir de solénoïde FONCTIONNEMENT INTERMITTENT
Modèle Throughbolt 70 MM CENTRE À CENTRE
Tension 24 VOLTS DC