CRIMSON AV | AU65WP20
Bras articulé plus mince du monde pour 13" à 65" écrans avec plaque murale double poteau pour fixer sur deux poteaux sur centres de 16" et 20"

Nº PIÈCE FAB.  AU65WP20
Nº PIÈCE  703427
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Range en toute sécurité à écrans plat un simple 1,2" du mur lorsque rétracté et un complet 20" lorsque étendu. Caractéristiques comprennent des ajustements d’inclinaison en douceur de + 15 vers l’avant et 3 roll côté, trois attaches pour poteaux de bois ou des murs de béton pour ad inconditionnel installation sécurité, un niveau intégré pour une installation rapide et facile et un câble intégré système de gestion qui préserve l’esthétique design et décoration.

Caractéristiques

  • Double installation stud stud centres de 16 à 20" avec déplacement latéral
  • VESA compatible jusqu'à 600x400mm
  • Inclinaison variable en douceur de 15
  • Trois points de fixation murale offre une sécurité supplémentaire
  • Après l’installation mise à niveau sans nécessiter d’outils
  • Composant logiciel enfichable lieu mécanisme verrouiller lorsque rétracté
  • Construit en niveau pour un positionnement parfait
  • Couvertures décoratives cachent les têtes de vis
  • Gestion des câbles intégrée pour regard propre

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE