ON-Q/LEGRAND | AU7001
Module d’entrée Audio numérique, 7 125 pouces de profondeur x 7 125 pouces longueur x 4 375 pouces Largeur x 3 375 pouces hauteur, 12 volts DC, gris

Nº PIÈCE FAB.  AU7001
Nº PIÈCE  798311
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le module d’entrée numérique audio fournit le système audio numérique avec accès à la diffusion de musique numérique et des services. Contenu est accessible de n’importe quelle zone au sein du système, ou de toutes les zones simultanément. Le AU7001 comprend un accès intégré au stagiaire et streaming Radio et services Spotify, iHeartRadio, Pandora, Napster, SiriusXM et TuneIn, ainsi qu’en réseau bibliothèque de contenu. Un système Audio numérique peut accueillir jusqu'à quatre Modules d’entrée Audio numérique.

Caractéristiques

  • Fournit une sortie du contenu audio numérique
  • Accès intégré aux services y compris, de streaming spotify, iHeartRadio, pandora, napster, siriusXM et tuneIn
  • Permet le streaming des contenus numériques en réseau d’appareils mobiles, bibliothèques de windows media player et iTunes
  • Inclut la fonctionnalité de « Top 10 » pour un accès facile aux choix écoute préréglées
  • Alimenté par le module de distribution audio AU7000
  • Commode design baie unique
  • Distribue jusqu'à seize zones audio de jusqu'à quatre sources
  • Câblage structuré basé offre une installation facile et une solution reproductible
  • S’intègre au système d’automatisation intuity pour domotiques supérieure et l’uniformisation des lumières, sécurité, audio, confort, etc.

Informations techniques

Norme de FCC, RoHS conforme

Spécifications  :

Type STATIONS DE BASE/MASTER