ON-Q/LEGRAND | AU7010WH
Digital Audio amplifié clavier, 24 VDC, 7,13" longueur x 1,5" largeur x 2,5" profondeur, plastique/métal, blanc

Nº PIÈCE FAB.  AU7010WH
Nº PIÈCE  798230
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Le clavier amplifié Audio numérique agit comme un amplificateur et un contrôleur pour une chambre de l’Audio au sein d’un système Audio numérique
  • Le AU7010 fournit 20 Watt de puissance et peuvent fonctionner selon un 6 ou 8 ohms
  • Pour le contrôle, le AU7010 peut sélectionner la Source, régler le Volume, Mute Audio et contrôle marche/arrêt
  • Le AU7010 comprend également un Unique préférée qui permet à l’utilisateur pour rappeler une Source Favorite, à un Volume préféré, avec l’unique enfoncer un bouton

Informations techniques

FCC

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600