ON-Q/LEGRAND | AU7154-WH
Système Audio numérique, basse tension, Zone 4, 1-Source, connecteur RJ45, 12 Vcc, 18 Watt, 11,25" largeur x 14,5" profondeur x 7,75" hauteur, blanc, montage de mur/clôture

Nº PIÈCE FAB.  AU7154-WH
Nº PIÈCE  798080
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Livré avec tous les éléments de base pour un système Audio numérique de quatre pièces, SSM avec accessibilité numérique Source
  • Accès intégré à y compris Services de Streaming, Spotify, iHeartRadio, Pandora, Napster, SiriusXM et Tunein
  • Permet le Streaming de Networked Digital Content d’iTunes, Windows Media Player bibliothèques et appareils mobiles
  • Fournit 20 Watts de puissance classe D par Zone
  • Idéalement contrôlables par les deux inclus claviers ainsi que Free, Intuitive Android ou iOS Apps pour Smartphones et tablettes
  • Fournit les composants nécessaires pour installer un système Audio numérique de quatre pièces, Source unique de Source numérique accessibilité de base
  • Câblage structuré fondé afin d’offrir une Installation facile et une Solution reproductible
  • Simple d’installation à l’aide de Smartphone r Tablet, aucun PC requis

Informations techniques

UL, FCC

Spécifications  :

Type STATIONS DE BASE/MASTER

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.