PELCO | AUSVR-SW-1 L
Archive Utility SW avec licence DVMS 1

Nº PIÈCE FAB.  AUSVR-SW-1L
Nº PIÈCE  411507
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

W/1 SW utilitaire d’archives DVMS licence

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Solution logicielle de gestion vidéo
  • Supporte jusqu'à 128 canaux vidéo par serveur * (dépend de la Configuration matérielle et les paramètres de caméra IP)
  • Comprend 4 IP Licenses pour Pelco ou tiers IP caméras/encodeurs
  • Conformes ONVIF
  • Architecture ouverte lows Installation sur les serveurs exécutant Microsoft Windows de Standard de l’industrie
  • Gère la vidéo des caméras IP, encodeurs, DX série DVR et autres serveurs de NVs DS sur le réseau
  • Compatible avec Pelco Sarix Analytique
  • Capable d’enregistrer l’Audio à partir de Pelco IPCameras
  • Prend en charge l’enregistrement de MJPEG, MPEG-4 et H.264 flux de Pelco et caméras de tierce-partie
  • Prend en charge SQL Server 2008 Express R2
  • Taux Configurable par un appareil d’enregistrement
  • Prend en charge les Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Authentition
  • Administration à distance, surveillance et gestion de la vidéo
  • Comprend des miniatures, chronologie et méthodes de recherche de barre de gommage
  • Archive en option Support utilitaire pour les systèmes d’exploitation-32 et 64 bits
  • Regroupement logique de caméra
  • Quick Review of jusqu'à 90 Minu de vidéo et de données
  • Impression et rapports HTML du panneau de configuration et les modifications de Configuration
  • Pilotée par un Assistant « Installation rapide »

Spécifications  :

Type LOGICIEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.