ARECONT VISION | Av10005
10 mégapixels/1080 p Dual Mode H.264/MJPEG caméra couleur, 3648 x 2752/1920 x 1080, binning

Nº PIÈCE FAB.  AV10005
Nº PIÈCE  421035
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra de réseau série AV10005 fait partie de la gamme complète de Arecont Vision caméras mégapixel H.264. Cette implémentation conforme de H.264 MPEG 4, partie 10 est capable de soutenir plus 80 milliards d’opérations par seconde et le maintien complet motio n balayage progressif 3648 x 2752 vidéo à 5 images par seconde. Partie de la ligne de MegaVideo de caméras, il offre une efficacité bande passante et le stockage de 10 X supérieure en moyenne sur leurs homologues traditionnels mégapixels

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette pièces abandonnées par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Inégalée de haute définition résolution - 3648 x 2752
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • Image de mégapixels rapide taux 6 fps @ 10MP & 32 fps @ p 1080
  • Conformité de PSIA
  • Masque de protection
  • Grille de détection de mouvement étendu
  • Flexible
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • Coût efficacité
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48 V DC / 24 VAC
  • Mode numérique pour augmenter la Performance en faible luminosité
  • Dual Mode  : 10MP ou 1080p le mode Full HD

Description des spécifications

Densité de pixels  : 10 MP
Cadence  : 6 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 3648 (megapixel H)x2752(V) 10 1920 (H)x1080(V) HDTV - 1080p 1824(H)x1376(V) 2,5MP
Taille du capteur horizontal  : 6 413 mm
Taille du capteur vertical  : 3 607 mm
Produit d’imagerie  : 10 C capteur mégapixels Mode Binned (2 x 2)  : 2,5 M pour améliorer la faible lumière résolutions Maximum de performances  : Mode 1  : 3648 (H) x 2752 (V) Mode 2  : 1920 (H) x 1080 (V) 1/2,3 optique format 1,67 m pas de pixel Bayer mosaïque RGB filtre Eclairage Minimum de  : couleur (non-binn ed)  : 0,6 Lux @ F1,4 couleur (binned)  : 0,15 Lux @ F1,4 jour/nuit  : 0 Lux , IR sensible Dynamic range 57,2 % dB SNR Maximum 40 dB
Résolution recadrée  : Flexible Cropping - Crop à 2 pixels en H.264 et de 1 pixels en JPEG 2944 x 1920 5MP 2560 x 1600, 2048MP WQXGA 1536 x 3 1920 x 1200 WUXGA 1920 x 1080 HDTV - p 1080 1600 x 1200 2MP 1 280,1MP 1 x 3 1280 x 720 HDTV - p 720 1024 x 768 XGA 800 x 600 SVGA 704 x 570 PAL 704 x 480 NTSC 640 x 480 VGA 352 x 288 CIF 320 x 240 SIF
Transmition des données  : Taux de trame vidéo jusqu'à - 6fps @ 3648 x 2752-11 fps @ 29 44 x 1920-13 fps @ 2560 x 1600-18 fps @ 2048 x 1536-27 fps @ 1600 x 1200-36 fps @ trame vidéo 1280 x 1024 taux en mode numérique jusqu'à - 30 fps @ 1920 x 1080-25 fps @ 1824 x 1376-41 fps @ 1472 x 960 et 54 fps @ 1280 x 57-800 fps @ 1024 x 768-60 fps @ 800 x 600 C ompression type - H.264 MPEG4, partie 10 - Motion JPEG 21 niveaux de qualité TFTP, HTTP, RTSP, RTP sur TCP, RTP sur UDP image transmission des protocoles 100Base-T Ethernet Network Interface débit binaire le contrôle de 100 kbit/s à 10Mbps pour le Multi-streaming  : 4 non id entical flux
Programmabilité  : Privacy mask Flexible recadrage Binned Mode Auto exposition AE et contrôle de Gain AGC > mouvement en temps réel de 120dB caméra détection avec compensation de contre-jour Auto 1024 détection zones de blanc automatique multi-matrice 50/6 Hz 0 sélectionnable scintillement réglage de la balance Électronique pan, tilt, zoom électronique PTZ flip d’image - fenêtrage 180 degrés de résolution rotation vers le bas pour 1 x 1 pixels pour JPEG et 2 x 2 pixels pour la vitesse d’obturation Programmable H.264 aider contrôle motion blur mode de clair de lune - étendue exposition et bruit propriétaire résolution Programmable annulation, luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et de zoom des images des économies de bande passante & stockage en exécutant à la résolution de 1/4
Mechni cal  : 3" O 76 x 2,5 D « H 63,5 mm x 2,25 » 57mm sans objectif 8,6 oz 243 grammes sans objectif C/CS monture de l’objectif
Électrique  : Usage général opto-couplée input et output Power over Ethernet PoE  : PoE 802,3af pour caméra auxiliaire d’alimentation 12 ou 48 V DC, 24 V

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution MEGAPIXEL
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.