ARECONT VISION | AV10225PMIR
10 MegaView2 MP appareil photo, 3648 x 2752, 7 images par seconde, IR LED Array, jour/nuit, Focus distance 4,7-9 mm, distance focale P-Iris

Nº PIÈCE FAB.  AV10225PMIR
Nº PIÈCE  529058
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra réseau à double mode 10-mégapixels/1080P AV10225 MegaView 2 appartient à gamme complète de Arecont Vision de caméras MegaView H.264. Cette implémentation conforme de H.264 MPEG-4, partie 10 fournit complet 3648 x 2752 mégapixels à pleine vi deo cadence de 7 images par seconde fps à 10 mégapixels et 29 vps en mode numérique de 1080p. La gamme d’appareils photo AV10225 fournit une solution tout-en-un avec intégré 10 mégapixels, projecteur infrarouge, éloignées focus, zoom à distance, IR p-iris corrigé le ns et anti-vandalisme boîtier en aluminium cylindrique Bullet style avec IP66 norme protection contre les intempéries.
Avec les fonctionnalités de conformité PSIA, mode binning, masque de protection, étendue de détection de mouvement et de recadrage flexible, le AV10225 est un high sensitiv ity, appareil photo jour/nuit compatible PoE IEEE 802,3af w / Illuminateur IR. Construit avec la technologie de traitement de Arecont Vision massivement parallèles MegaVideo, cette caméra offre plus de 30 fois la résolution des caméras IP standard de résolution avec le ty abili de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et de livrer mégapixels de haute qualité imagerie pour les applications intérieures.


Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • H.264 All-in-one solution de style balle cylindrique

Description des spécifications

Caméra IP avec LEDs infrarouges

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BALLE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Type d’objectif VARI-FOCAL/ZOOM
Résolution 10 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.