ARECONT VISION | AV10225PMTIR-S
10 MegaView2 MP, 3648 x 2752, 7 images par seconde, 200 pi IR LED Array, jour/nuit, 12-22 mm, F2.2, Focus distance, Remote Zoom P-Iris Lens, 12 V DC/24 V AC/PoE, PoE Powered ventilateur, carte SD, CorridorViewTM, mise à l’échelle

Nº PIÈCE FAB.  AV10225PMTIR-S
Nº PIÈCE  609105
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610