ARECONT VISION | AV10255AMIR-H
All-in-One H.264 MegaDome caméra avec distance Focus, Zoom distant et 4,7-9 mm Auto Auto-Iris, 10 mégapixels, 7 images/s, LEDs IR, dôme IP caméra, appareil de chauffage

Nº PIÈCE FAB.  AV10255AMIR-H
Nº PIÈCE  495287
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra de réseau série AV10255AMIRIR MegaDome 2 fait partie de la gamme complète de Arecont Vision de H.264 MegaDome caméras de la série. Cette implémentation conforme de H.264 (MPEG 4, pièce 10) offre une résolution mégapixels plein 3648 x 2752 à des taux de trame vidéo complète de fps 7. Le AV10255AMIR offre également 1080 mode P à 28 images/seconde avec amélioration des performances de faible luminosité. La gamme d’appareils photo AV10255AMIR offre une solution tout-en-un avec intégrée 10 mégapixels, éloignées focus, zoom à distance, Auto-Iris et IP66 et boîtier dôme anti-vandale. Avec les configurations de binned mode, PSIA conformité, masquage de vie privée, détection de mouvement étendu et flexible de recadrage, la AV10255AMIR est une sensibilité élevée, la caméra compatible PoE IEEE 802,3af avec LED IR. Buil t avec technologie de MegaVideo Arecont Vision massivement parallèle, cette caméra offre plus de quatre fois la résolution de résolution standard caméras IP avec la possibilité de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et de livrer le f d’imagerie mégapixels de haute qualité, ou les deux applications intérieures et extérieures.


Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Fps 7, 4,7-9mm, 10 mégapixels caméra IP dôme, LEDs IR, H.264/MJPEG, objectif à Iris automatique
  • All-in-One H.264 MegaDome Solution
  • Focus distance, distance Zoom et objectif à Iris automatique
  • Jour/nuit avec LEDs IR
  • IP66 et dôme anti-vandalisme, IK10 évalué
  • PoE totale externe SolutiNo puissance requise pour chauffage et LED IR
  • Véritable fonction jour/nuit avec filtre IR amovible
  • Lb/po{[#2]} et conformité ONVIF
  • Nouvel utilisateur Web-Page imprimable
  • Facilement réglable 3-axe cardan
  • Double encodeur H.264/MJPEG
  • Masque de protection, Dtion Motion et recadrage Flexible
  • Mode numérique à la lumière de l’augmentation faible Performance
  • Appareil de chauffage

Description des spécifications

Densité de pixels  : 1,3 MP
Cadence  : 42 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 1280(H)x1024(V) 1,3 640(H)x512(V) 1/4 mégapixels
Taille du capteur horizontal  : 3 904 mm
Taille du capteur vertical  : 3,1061 mm
Produit d’imagerie  : 1,3 mégapixels capteur d’image CMOS Furesolution  : espacement des pixels 1280 (H) x 1024 (V) pixels tableau 1/2,7 optiques au format 3 m mosaïque Bayer RGB filtre Eclairage Minimum de  : Color(non-binned)  : 0,1 Lux @ F1,4 jour/nuit  : 0 Lux, IR dynamique sensible plage 69 dB SNR Maximum 45 dB
Résolution recadrée  : Flexible Cropping - Crop à 2 pixels en H.264 et de 1 pixels en JPEG 1280 x 720 HDTV - SIF de CIF 720 x 640 480 352 de p x 288 VGA 320 x 240
Transmition des données  : Taux d’image vidéo jusqu'à 42fps @ type de Compression 1280 x 1024  :-H.264 (MPEG4, partie 10) / Motion JPEG - 21 niveaux de qualité TFTP, 100-T Ethernet Network Interface Bit contrôle de la fréquence de 100 kbit/s à 10Mbps pour le Multi-streaming les protocoles RTSP, RTP/TCP, HTTP, RTP/UDP  : 8 flux non identiques
Programmabilité  : Privacy mask Flexible culture exposition automatique (AE) et gagner C ontrol (AGC) > 120dB sur l’appareil photo en temps réel de mouvement détection avec 1024 détection zones rétroéclairage compensation Auto multi-matrice balance des blancs 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique panoramique automatique, tilt, zoom (PTZ), flip image électronique - 180 degré rotat fenêtrage de résolution ion jusqu'à 1 x 1 pixels pour JPEG et 2 x 2 pixels pour H.264 la vitesse d’obturation Programmable aider contrôle motion blur mode de clair de lune - exposition prolongée et annulation de bruit propriétaire résolution Programmable , luminosité, netteté, saturation, amma g teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et de zoom des images des économies de bande passante & stockage en exécutant à résolution de 1/4
Mécaniques  : 3" W (76 mm) x 2,5 « H (63,5 % mm) x 1,25 » P (31,7 mm) (sans objectif) 5,8 oz (164 grammes) w/o objectif C/CS lentille mou nt
Électrique  : Généraliste opto-couplée input et output Power over Ethernet (PoE)  : PoE 802,3af pour caméra auxiliaire 12-48V DC, 24V AC consommation de puissance  : 4,5 Watts maximum en option DC AI connexion
Environnement  : Température de fonctionnement-5c (23 F) à + 50C (122 F) image Stable température 0 C (32 F) à + 50 C (122 F) température de stockage-20C (-4 F) to + 60 C (140 F) humidité 0 % 90 % (sans condensation)

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 10 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DOCUMENT ARCHITECTURAL ET INGÉNIERIE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.