ARECONT VISION | AV12186DN
12 mégapixels WDR, 180º H.264/MJPEG jour/nuit caméra, 8192 x 1536, 4 x 5,4 mm lentille de MP, montage en Surface, intérieur/extérieur

Nº PIÈCE FAB.  AV12186DN
Nº PIÈCE  501332
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La caméra de réseau de série de AV12186DN SurroundVideo est la gamme dynamique large WDR, double encodeur H.264 & MJPEG, 12 mégapixels caméra IP jour/nuit panoramique 180 degré, conçu pour fournir une solution tout-en-un avec mégapixels intégré de quatre 3 capteurs de la WDR, quatre 5,4 mm M12 lentilles, dôme anti-vandale IK-10 et du logement, évalué IP66 pour la protection de l’eau et la poussière. Le AV12186DN est une caméra de jour/nuit compatible PoE IEEE 802,3af, mettant en vedette commande de commutateur WDR, PSIA conformité, masquage de vie privée, détection de mouvement étendu et flexible de recadrage. Construit avec la technologie MegaVideo massivement parallèle de Arecont Vision, le AV12186DN a la capacité de sortie multiples formats d’image permettant la visualisation simultanée de la pleine résolution de champ et des régions d’intérêt pour la haute définition médico-légale zoom. Binning technique améliore les performances en basse lumière, augmente la sensibilité et produit mieux SNR en combinant et en moyenne de pixels. Cette caméra vous propose plus de dix fois la résolution de résolution standard caméras IP avec la capacité pour produire des taux de trame complète en temps réel.


Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Premier 12MP, H.264, Wide Dynamic Range du monde, appareil photo 180 mégapixels panoramique
  • WDR jusqu'à 100 dB permettant aux utilisateurs de voir clair dans les zones ombragées et lumineux de la scène en même temps
  • All-in-one H.264 SurroundVideo Solution
  • True Wide Dynamic Range Imaging
  • Fonction jour/nuit avec filtre IR amovible
  • Double encodeur H.264/MJPEG
  • Masque de protection
  • Détection de mouvement
  • Zoom médico-légale
  • Flexible de recadrage
  • Bit Rate Control pour limiter la bande passante
  • Mode binning pour augmenter la sensibilité
  • Le multi-Streaming
  • Nouveau petit boîtier anti-vandalisme avec dôme IK-10 et IP66-appréciation
  • Cardan facilement réglable 2-axis caméra avec 360 pan et tilt 90
  • Options de montage comprennent montage plafond / mural, support mural, Mont coin, Mont pole, boîtier adaptateur et adaptateur de boîtier électrique
  • Lb/po2 et conformes ONVIF
  • PoE et groupes auxiliaires de puissance  : 12-48 V DC/24 V AC
  • Réduit le coût global du système

Description des spécifications

Densité de pixels  : 1,3 MP
Cadence  : 42 fps
Produits d’imagerie  : 1,3 MP efficace, 1/2,7" CMOS couleur  : 0,1 Lux @ F1,2 jour/nuit  : 0 Lux, IR sensibles
Transmition des données  : 42fps @ 1280 x 1024 TFTP, HTTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP
Programmabilité  : H.264 MPEG-4, partie 10, Motion JPEG
Mécaniques  : 5,5" x4,9 »
Électrique  : PoE  : PoE 802,3af DC entrée  : tension auxiliaire 12V-48V DC AC input  : tension auxiliaire 24V AC 9 Watts max w/o chauffe-eau 12,8 watts max w / radiateur
Environnement  :-20 à 60 deg. C-40 à 60 degrés C w/DB

Informations techniques

UL, FCC et CE

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 12 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE