ARECONT VISION | AV12375RS
Réseau IP, Omni directionnelle, G3, appareil photo, 12 mégapixels, jour/nuit, intérieur/extérieur, 8192 x 1536 résolution, 2,8 à 6 MM Lens, 14 watts, PoE, IP66, IK10, avec l’installation à distance

Nº PIÈCE FAB.  AV12375RS
Nº PIÈCE  897366
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SurroundVideo Omni G3, 12 mégapixels, d’installation à distance avec télécommande Focus, Zoom, Pan, Tilt & jour/nuit H.264/MJPEG Omni-Directional caméra G3, 4 x 2048 x 1536, 4 x 2,8 6mm motorisé lentille, SNAPstream, Surface mount, intérieur/extérieur, IP66, IK-10 PoE classe 3

Caractéristiques

  • Aucune configuration de touche  : 4 caméra individuels gyrostabilisées chacune avec un objectif à foyer progressif motorisé qui peut être à distance configuré dans n’importe quelle Position autour d’un 360 degré piste
  • Pour créer un 360 degrés, 270 degrés ou champ de 180 degrés, réglées ou enregistrez Prese personnalisé ts

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution 12 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610