ARECONT VISION | AV12376RS
MegaIP 12MP SurroundVideo Omni G3 avec configuration à distance

Nº PIÈCE FAB.  AV12376RS
Nº PIÈCE  897367
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SurroundVideo Omni G3, 12 Megapixel, WDR, Configuration à distance avec mise au point à distance, zoom, panoramique et inclinaison, et jour/ nuit, H.264/MJPEG Omni-Directional Camera, 4 x 2048x1536, 4 x 2,8-6mm Motorized Lens, SNAPstream, Surface Mount, Indoor/Outdoor, IP66, IK-10, PoE Cl ass 3

Caractéristiques

  • Aucune configuration de touche  : 4 caméra individuels gyrostabilisées chacune avec un objectif à foyer progressif motorisé qui peut être à distance configuré dans n’importe quelle Position autour d’un 360 degré piste
  • Pour créer un 360 degrés, 270 degrés ou champ de 180 degrés, réglées ou enregistrez Prese personnalisé ts

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution 12 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610