ARECONT VISION | AV12566DN
Réseau de caméra, IP, Mini, panoramique 360 degrés, G5, 12 mégapixels, montage en Surface, jour/nuit, intérieur/extérieur, WDR, 8192 x 1536 résolution, 2,6 MM lentille 12,1 Watt, IP66, IK10, PoE
Description
Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.
Caractéristiques
- Vue panoramique de 360 degrés
- Mode binning pour forte Performance en faible luminosité
- Masque de protection, détection de mouvement, recadrage Flexible, Bit Rate Control, multistreaming, multidiffusion et zoom médico-légale
- Facilement réglable 2 axes caméra cardan
- IK10 Vandale Resistt
- Logement respectueux de l’installateur
- Petit facteur de forme
- Accès par PoE
- Conforme RoHS
- Made in USA
Spécifications :
Type de compression | PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION |
---|---|
Facteur de forme | DÔME |
PoE | OUI |
Type de poste | FIXE |
Processus de signal | PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
Code UNSPSC | 46171610 |