ARECONT VISION | AV12585PM
12 180º MP jour/nuit caméra, 8192 x 1536, 4x5,3 MP objectif mm, distance de mise au point, objectif P-Iris, Surface mount, intérieur/extérieur, IP66, IK-10, 15 V DC/24 V AC/PoE, radiateur/ventilateur

Nº PIÈCE FAB.  AV12585PM
Nº PIÈCE  659998
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 12 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610