ARECONT VISION | AV12586DN
IP caméra mini-dôme, panoramique, jour/nuit, intérieur/extérieur, télécommande F2 H.264/MJPEG, résolution de 8192 x 1536, mise au point à 5,4 MM objectif, 24 VAC/48 VDC 12,1 Watt
Description
Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.
Caractéristiques
- Véritable fonction jour/nuit avec filtre IR Cut Electro mécanique
- Forensic Zoom Zoom direct ou après l’événement lors de l’enregistrement complet de champ dans les dispositifs PTZ HD remplacer
- Mode binning pour forte Performance en faible luminosité
- Privacy Mask, détection de mouvement, Flexible recadrage, Bit Rate Control, Multi-Streaming, multidiffusion et un zoom médico-légale
- Cardan facilement réglable 2 axes caméra 360 degrés panoramique et inclinaison de 90 degrés
- Plus/moins 5 degrés Alignement Vertical électrique pour localiser chaque capteur Position 180 degrés série
- Plus/moins 7 Réglage de l’inclinaison mécanique pour localiser chaque série de 360 degrés Angle Sensor
- Boîtier résistant aux chocs
Informations techniques
FR 55022/55024/61000-3-2/61000-3-3/60950-1/60529, REACH, FCC
Spécifications :
Type de compression | PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION |
---|---|
Facteur de forme | DÔME |
PoE | OUI |
Type de poste | FIXE |
Processus de signal | PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
Code UNSPSC | 46171610 |