ARECONT VISION | AV1300DN
1,3 caméra jour/nuit de mégapixel MJPEG, 1280 x 1024, motorisée filtre anti-IR

Nº PIÈCE FAB.  AV1300DN
Nº PIÈCE  372389
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

1,3 caméra jour/nuit de mégapixel MJPEG, 1280 x 1024, motorisée filtre anti-IR

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Superior Performance en faible luminosité  : capteur CMOS 1/2"
  • Taux rapide d’images mégapixel  : 32 fps
  • Résolution complète ou 1/4
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • Coût efficacité
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 15-48 V DC

Description des spécifications

Densité de pixels  : 1,3 MP
Cadence  : 32 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 1280(H)x1024(V) 1,3 640(H)x512(V) 1/4 mégapixels
Taille du capteur horizontal  : 5,36 mm
Taille du capteur vertical  : 4 267 mm
Imagerie de produit  : 1,3 mégapixels capteur CMOS 1280 x 1024(V) pixels tableau 1/2 optiques au format mosaïque Bayer RGB filtre Eclairage Minimum de  : couleur  : 0,1 Lux @ F1,4 jour/nuit  : 0 Lux, IR dynamique sensible plage 61 dB SNR Maximum 50 dB
Résolution recadrée  : 1280 x 720 HDTV - SVGA de XGA 720 x 1024 768 800 de p x 600 704 x570 PAL SIF de CIF 704 x 480 640 x 480 NTSC 352 x 288 VGA 320 x 240
Transmition des données  : Taux de trame vidéo jusqu'à 32fps @ 1280 x 1024 Motion JPEG avec des niveaux de protocoles de transmission image TFTP et HTTP qualité 21 100-T Ethernet Network Interface Multi-streaming  : 8 flux non identiques
Programmabilité  : Exposition automatique (AE) et contrôle de Gain (AGC) > 120dB détection de mouvement en temps réel sur l’appareil avec des zones de détection 64 compensation de contre-jour Auto Auto multi-matrice balance des blancs 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle Elec tronic pan, tilt, zoom flip d’image électronique (PTZ) - degré 180 fenêtrage de résolution rotation jusqu'à 32 x 32 pixels vitesse d’obturation Programmable pour aider contrôle motion blur mode de clair de lune - exposition prolongée et annulation de bruit propriétaire résolution Programmable , luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et de zoom des images des économies de bande passante & stockage en exécutant à résolution de 1/4
Mécaniques  : 3" W (76 mm) x 2,5 « H (63,5 % mm) x 2,25 » P (57mm) (sans objectif) 8,6 oz (243 grammes) (sans objectif) monture C/CS
Électrique  : Généraliste opto-couplée input et output Power over Ethernet (PoE)  : PoE 802,3af DC entrée  : auxiliaire 15V-48V DC Power consommation 3 Watts maximum en option DC AI connexion (AV1300 - AI)
Environnement  : Fonctionnement température 0 C (32 F) à + 50 C (122 F) température de stockage-20C (-4 F) to + 60 C (140 F) humidité 0 % 90 % (sans condensation)

Informations techniques

FCC, CE et RoHS conforme

Spécifications  :

Type de compression MJPEG
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE