ARECONT VISION | Av1310
1,3 caméra couleur de mégapixel MJPEG, 1280 x 1024, Compact

Nº PIÈCE FAB.  AV1310
Nº PIÈCE  415028
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

1,3 caméra couleur de mégapixel MJPEG, 1280 x 1024, COMPACT

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Superior Performance en faible luminosité  : capteur CMOS 1/2"
  • Taux rapide d’images mégapixel  : 32 fps
  • Résolution complète ou 1/4
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • Coût efficacité
  • Boîtier compact
  • PoE seulement

Description des spécifications

Densité de pixels  : 1,3 MP
Cadence  : 32 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 1280(H)x1024(V) 1,3 640(H)x512(V) 1/4 mégapixels
Taille du capteur horizontal  : 5,36 mm
Taille du capteur vertical  : 4 267 mm
Imagerie de produit  : 1,3 mégapixels capteur CMOS 1280 x 1024(V) pixels tableau 1/2 optiques au format mosaïque Bayer RGB filtre Eclairage Minimum de  : couleur  : 0,1 Lux @ F1,4 jour/nuit  : 0 Lux, IR dynamique sensible plage 61 dB SNR Maximum 50 dB
Résolution recadrée  : 1280 x 720 HDTV - SVGA de XGA 720 x 1024 768 800 de p x 600 704 x570 PAL SIF de CIF 704 x 480 640 x 480 NTSC 352 x 288 VGA 320 x 240
Transmition des données  : Taux de trame vidéo jusqu'à 32fps @ 1280 x 1024 Motion JPEG avec des niveaux de protocoles de transmission image TFTP et HTTP qualité 21 100-T Ethernet Network Interface Multi-streaming  : 8 flux non identiques
Programmabilité  : Exposition automatique (AE) et contrôle de Gain (AGC) > 120dB détection de mouvement en temps réel sur l’appareil avec des zones de détection 64 compensation de contre-jour Auto Auto multi-matrice balance des blancs 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle Elec tronic pan, tilt, zoom flip d’image électronique (PTZ) - degré 180 fenêtrage de résolution rotation jusqu'à 32 x 32 pixels vitesse d’obturation Programmable pour aider contrôle motion blur mode de clair de lune - exposition prolongée et annulation de bruit propriétaire résolution Programmable , luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et de zoom des images des économies de bande passante & stockage en exécutant à résolution de 1/4
Mécaniques  : 3 "O 76 mm x 2,5 D « H 63,5 mm x 1,25 » 31,7 mm w/o de la lentille 5,8o z 164 grammes sans objectif monture C/CS
Électrique  : Usage général opto-couplée input et output Power over Ethernet PoE  : PoE 802,3af puissance consommation 3 Watts maximum
Environnement  : Fonctionnement température 0 C (32 F) à + 50 C (122 F) température de stockage-20C (-4 F) to + 60 C (140 F) humidité 0 % 90 % (sans condensation)

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression MJPEG
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1 MÉGAPIXELS

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.