ARECONT VISION | Av1355
1,3 H.264/MJPEG mégapixel IP couleur tout-en-un appareil photo, 4,5 à 10 mm objectif à focale variable de Megapixel, IP66 dôme anti-vandale logement

Nº PIÈCE FAB.  AV1355
Nº PIÈCE  386568
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

1,3 H.264/MJPEG mégapixel IP couleur tout-en-un appareil photo, 4,5 à 10 mm objectif à focale variable de Megapixel, IP66 dôme anti-vandale logement

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • All-in-one H.264 MegaDome Solution - mégapixels intégré, 4,5-10 mm IR corrigé objectif, 3 axes cardan et IP66 dôme anti-vandale
  • Superior Performance en faible luminosité  : capteur CMOS 1/2"
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • Image de MegaPixl rapide taux 32 fps @ 1,3MP
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48 V DC / 24 V AC

Description des spécifications

Densité de pixels  : 1,3 MP
Cadence  : 32 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 1280(H)x1024(V) 1,3 640(H)x512(V) 1/4 mégapixels
Taille du capteur horizontal  : 5,36 mm
Taille du capteur vertical  : 4 267 mm
Produit imagerie  : 1,3 megapixel CMOS capteur 1280 x 1024V pixel tableau 1/2" optique format image mosaïque Bayer RGB filtre Eclairage Minimum de  : couleur  : 0,1 Lux @ F1,4 jour/nuit  : 0 Lux, IR dynamique sensible plage 61 dB Maximum SNR 50 dB
Recadrée résolution  : 1280 x 720 HDTV - 1024 x 720P768 XGA 800 x 600 SVGA 70 PAL 4 x 570 704 x 480 NTSC 640 x 480 VGA 352 x 288 CAF 320 x 240 SIF
Transmition des données  : Taux de trame vidéo jusqu'à 32fps @ 1280 x 1024 type de Compression - H.264 MPEG4, partie 10 - Motion JPEG 21 niveaux de qualité TFTP, HTTP, RTSP, RTP sur TCP, RTP, UDP trans mission protocoles 100Base-T Ethernet Network Interface Bit taux contrôle de 100Kbps à 10Mbps image Le multi-streaming  : 8 cours d’eau non identiques
Programmabilité  : Auto exposition AE et contrôle de Gain AGC > mouvement en temps réel de 120dB caméra détection avec 64 detec tion zones Auto rétroéclairage compensation automatique multi-matrice balance des blancs 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique pan, tilt, zoom électronique PTZ flip image - fenêtrage 180 degrés de résolution rotation jusqu'à la vitesse d’obturation Programmable de 32 x 32 pixel pour aider contrôle motion blur mode de clair de lune - extended exposition et résolution Programmable de propriétaires bruit annulation, luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et zoomé images des économies de bande passante & stockage en exécutant à la résolution 1/4
Mécaniques  : Cardan facilement réglable 3-axis caméra avec 360 pan, tilt 90 et 360 châssis en aluminium moulé de z-AXIS avec 4" polycarbonate dôme dimensions d’unité totale de bulle  : 5,5 x 4,9 en H, bulle uniquement  : 4 x 2,4 dans H 140,3 x 124,6 mm H, bubble uniquement  : 102 x 61,8 mm H 2 lbs 0. 91 kg
Électrique  : Usage général opto-couplée input et output Power over Ethernet PoE  : PoE 802,3af pour caméra auxiliaire 12-48V DC, 24V consommation de courant alternatif de puissance  : 5 Watts maximum
Environnement  : IP66 étanchéité standard température de fonctionnement  : pas de chauffage  : 0C 32F à 122F + 50 C avec chauffage  :-30C - 22F à + 50 ° C température de stockage 122F  :-20C - 4F 140F d’humidité +60C  : 0 à 90 % sans condensation

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Dôme couleur TRANSPARENT
PoE OUI
Facteur de forme DÔME
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
Type de poste FIXE
Résolution 1 MÉGAPIXELS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE