ARECONT VISION | AV1355DN-1HK
AV1355DN avec 10V - 50V DC chauffe-eau

Nº PIÈCE FAB.  AV1355DN-1HK
Nº PIÈCE  395046
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

AV1355DN avec 10V - 50V DC chauffe-eau

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • All-in-one H.264 MegaDome Solution - mégapixels intégré, 4,5-10 mm IR corrigé objectif, 3 axes cardan et IP66 dôme anti-vandale
  • Superior Performance en faible luminosité  : capteur CMOS 1/2"
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • Image de MegaPixl rapide taux 32 fps @ 1,3MP
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48 V DC / 24 V AC

Description des spécifications

Densité de pixels  : 1,3 MP
Cadence  : 32 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 1280(H)x1024(V) 1,3 640(H)x512(V) 1/4 mégapixels
Taille du capteur horizontal  : 5,36 mm
Taille du capteur vertical  : 4 267 mm
Produit imagerie  : 1,3 megapixel CMOS capteur 1280 x 1024V pixel tableau 1/2" optique format image mosaïque Bayer RGB filtre Eclairage Minimum de  : couleur  : 0,1 Lux @ F1,4 jour/nuit  : 0 Lux, IR dynamique sensible plage 61 dB Maximum SNR 50 dB
Recadrée résolution  : 1280 x 720 HDTV - 1024 x 720P768 XGA 800 x 600 SVGA 70 PAL 4 x 570 704 x 480 NTSC 640 x 480 VGA 352 x 288 CAF 320 x 240 SIF
Transmition des données  : Taux de trame vidéo jusqu'à 32fps @ 1280 x 1024 type de Compression - H.264 MPEG4, partie 10 - Motion JPEG 21 niveaux de qualité TFTP, HTTP, RTSP, RTP sur TCP, RTP, UDP trans mission protocoles 100Base-T Ethernet Network Interface Bit taux contrôle de 100Kbps à 10Mbps image Le multi-streaming  : 8 cours d’eau non identiques
Programmabilité  : Auto exposition AE et contrôle de Gain AGC > mouvement en temps réel de 120dB caméra détection avec 64 detec tion zones Auto rétroéclairage compensation automatique multi-matrice balance des blancs 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique pan, tilt, zoom électronique PTZ flip image - fenêtrage 180 degrés de résolution rotation jusqu'à la vitesse d’obturation Programmable de 32 x 32 pixel pour aider contrôle motion blur mode MoonLighttm - extended exposition et résolution Programmable de propriétaires bruit annulation, luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et zoomé d’épargne images bande passante & stor âge en exécutant à la résolution 1/4
Mécaniques  : Cardan facilement réglable 3-axis caméra avec 360 pan, tilt 90 et 360 châssis en aluminium moulé de z-AXIS avec 4" polycarbonate dôme dimensions d’unité totale de bulle  : 5,5 x 4,9 en H, bulle uniquement  : 4 x 2,4 dans H 140,3 x 124,6 mm H, bubble uniquement  : 102 x 61,8 mm H 2 lbs 0,90 360 kg
Électrique  : Usage général opto-couplée input et output Power over Ethernet PoE  : PoE 802,3af pour caméra auxiliaire puissance 12-48V DC, 24V consommation de courant alternatif  : maxim 5 Watts um radiateur électrique - Tension d’entrée  : 10V à 50V DC séparer consomation - puissance de sortie  : 10W Max - Commutateur  : Sur  : 17C F 62,6, Off  : 30 C 86 F
Environnement  : IP66 étanchéité standard température de fonctionnement  : pas de chauffage  : 0C 32F à 122F + 50 C avec chauffage  :-30C - 22F à + 50 ° C température de stockage 122F  :-20C - 4F 140F d’humidité +60C  : 0 à 90 % sans condensation

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE