ARECONT VISION | AV20175DN-28
20 H.264/MJPEG jour/nuit MP Omni-Directional caméra, 4 x 2560 x 1920, 4 x 2,8mm lentille MP, Surface mount, intérieur/extérieur, IP66, IK-10, PoE Powered Fan

Nº PIÈCE FAB.  AV20175DN-28
Nº PIÈCE  564061
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Objectif plusieurs options dans un boîtier de caméra unique de 2,8mm jusqu'à 16mm
  • Jusqu'à 4 caméra individuels, cardans peuvent être placés indépendamment dans n’importe quelle orientation autour d’une piste de degré 360 postes supplémentaires pour regarder vers le bas
  • Logement ultra discret, peu encombrant
  • Véritable fonction jour/nuit avec filtre IR mécanique
  • Options de montage complet
  • Mode binning pour forte performance en faible luminosité
  • Forensic Zoom - Zoom direct ou après l’événement en cours d’enregistrement plein champ de vision en HD - remplacer devicesoE PTZ et groupes auxiliaires de puissance  : 12 - 48 volts volts DC/24
  • Fréquence cardiaque bit et multi-streaming
  • Outdoor évalué boîtier antichoc IP66 et IK-10
  • Double encodeur H.264/MJPEG
  • Masque de protection, détection de mouvement, flexible recadrage, bit fréquence cardiaque et multi-streang
  • Cadence rapide
  • Réduction des coûts de l’ensemble du système
  • Flexible de recadrage (résolution fenêtrage à 1 x 1 pixels pour JPEG et 2 x 2 pixels pour H.264)
  • Exposition automatique (AE) et contrôle de Gain (AGC) > 120 dB, détection de mouvement en temps réel de caméra avec des zones de deteion jusqu'à 1024 (par capteur)
  • 0 deg C (32 deg F) 50 deg C (122 deg F) Stable température de l’image, - 30 deg C (-22 deg F) 60 deg C (140 deg F) température de stockage
  • 50/60 Hz sélectionnable flicker contrôle
  • Électronique pan, tilt, zoom (PTZ). Livraison simultanée o plein champ de vision et agrandie des images. Économies de bande passante et de stockage en exécutant à résolution de 1/4. Débit et bande passante limite contrôle
  • Vitesse d’obturation programmable pour aider contrôle flou, mode de MoonLight(TM) - exposition prolongée et annulation de bruit propriétaires, résolution programmable, luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte, eau/poussière protégeant, 8 flux non identiques (2 par capteur) multi-streaming

Description des spécifications

All-In-One Omni-Directional Configurable par l’utilisateur multicapteurs dôme IP caméra
Construction de corps  : Aluminium moulé châssis avec dôme Polycarbonate
Type de capteur  : CMOS de 1/2,5
Pixel  : 20 mégapixels
Objectif  : 2,8 mm, F/1,6
Angle de vue  : 114 degrés Horizontal
Résolution photo  : 10240 Horizontal x 1920 Vertical Total, 2560 horizontale verticale x 1920 par capteur (pleine résolution) ; 5120 horizontal x 960 Total Vertical, Horizontal 1280 x 960 verticale par capteur (résolution 1/4)
Format de Compression vidéo  : H.264 (4 MPEG-10, une partie) / Motion JPEG
Cadence  : 3,5 fps (10240 X 1920) 11 fps (5120 X 960) Max
Entrée/sortie  : General Purpose Opto-couplée
Éclairage/sensibilité minimum  : 0,3 Lux couleur ; 0,15 lux couleur Binning ; 0 lux, IR sensibles jour/nuit
Gamme de Balance des blancs  : Auto multi-matrice Balance des blancs
Mode jour/nuit  : Oui
Gamme dynamique  : dB 70,1 %
IR-CUT  : Oui
Protocole réseau  : RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP, HTTP, DHCP, TFTP
Source d’alimentation  : 12 - 48 volts DC, 24 volts C.A. auxiliaire
Consommation électrique  : 14 Watt Max
Dimensions  : Unité  : 7,7 pouces Dia x 3,1 pouces hauteur ; Bulle  : 6,7 pouces Dia x 1,3 pouces hauteur
Température d’opération  :-40 et 50 deg C (-40 et 122 deg F) avec chauffage
Conditions environnementales  : 0 - 90 humidité % (sans condensation)
Interface  : 100-T Ethernet réseau

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE
MANUEL DE L’UTILISATEUR