ARECONT VISION | AV20185DN
20 caméra mégapixel jour/nuit H.264/MJPEG 180, 10240 x 1920, 4 x 6,2 mm lentille de MP, Surface/dur-plafond montage, intérieur/extérieur, IP66

Nº PIÈCE FAB.  AV20185DN
Nº PIÈCE  452601
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra de réseau série AV20185 SurroundVideo est un encodeur double H.264 & MJPEG, 20 mégapixels, IP adressable 180 degrés panoramique jour/nuit caméra IP. La gamme d’appareils photo AV20185 SurroundVideo fournit une solution tout-en-un avec intégré quatre capteurs de haute sensibilité 5 mégapixels, l’objectif de 6,2 mm, boîtier dôme anti-vandale avec IP66 nominale pour la protection de l’eau et la poussière et radiateur/ventilateur en option. Utilisant la technologie de MegaVideo, ces caméras offrent la bande passante et efficacité du stockage de jusqu'à 10 X en moyenne au cours de la traditionnelle mégapixels homologues l’AV20185 est une caméra compatible PoE IEEE 802,3af par couleur, jour/nuit et configurations de chauffage et bower facultatives. Construit avec la technologie MegaVideo massivement parallèle de Arecont Vision, le AV20185 a la capacité de sortie multiples formats d’image qui permet la visualisation simultanée de la pleine résolution de champ et des régions d’intérêt pour la haute définition médico-légale Zoom. Binning technique améliore les performances en basse lumière, augmente la sensibilité et produit mieux SNR en combinant et en moyenne de pixels.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Premier 20MP H.264 jour/nuit 180 panoramique caméras mégapixel du monde
  • Fréquence d’images plus rapide sur le marché  : - 3,5 fps @ 20MP et 11 fps @ 5MP
  • Incomparable résolution haute définition à remplaçant jusqu'à soixante - cinq analogiques caméras
  • All-in-one H.264 SurroundVideo jour/nuit 180 Solution
  • IP66 et dôme anti-vandale
  • Cardan facilement réglable 2-axis caméra avec 360 pan et tilt 90
  • Support de plafond dur et Surface Mont avec montage optionnel plafond / mural et support mural
  • +/ 5 Alignement Vertical électrique toocate chaque capteur de Position
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • Bit Rate Control
  • Masque de protection
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • Mode numérique pour augmenter la sensibilité
  • Réduit le coût global du système

Description des spécifications

Densité de pixels  : 20 MP
Cadence  : 4 fps
Résolutions du champ de vision complet  : x1920V 10240H = 2560 H x 4 x 1920 V 20 mégapixels total 5120H x960V = 1280 H x 4 x 960V 5 mégapixels total
Taille du capteur horizontal  : 5,7 mm
Taille du capteur verticale  : 4,28 mmÔoduct Imaging  : quatre 5 megapixel CMOS image capteurs 2592 H x 1944V matrice de pixels chaque espacement des pixels capteur 1/2,5 optiques au format 2,2 m mosaïque Bayer RGB filtre Eclairage Minimum de  : deuxième Colornon  : 0,3 Lux @ F1,8 Colorbinned  : 0,15 Lux @ F1,8 Jour/Ni ght  : 0 Lux, IR dynamique sensible plage 70,1 dB dB Maximum SNR 44,1
Recadrée résolution  : 5120 x960
Transmission des données  : Fréquence d’images vidéo jusqu'à  : - 3,5 fps @ 10240 x 1920 à 4,2 images par seconde @ 10240 x 1600-11 fps @ 2560 x 1920-11 fps @ trame vidéo 2560 x 1600 en mode numérique  : - 13 fps @ 5120 x 960-27 fps @ 1280 x 960 type de Compression - H.264 MPEG4, partie 10 - Motion JPEG 21 niveaux de qualité TFTP, HTTP, RTSP, RTP sur TCP, RTP sur UDP transmission des protocoles 100Base-T Ethernet Network Interface Bit taux contrôle d’image BOF m 100 kbits/s à 10Mbps pour le Multi-streaming  : 8 cours d’eau non identiques
Programmabilité  : +/-5 Alignement Vertical électrique pour ajuster la position capteur confidentialité masquer Binned Mode Auto exposition AE et contrôle de Gain AGC > 120dB détection de mouvement en temps réel sur la caméra détection w ith 1024 zones de compensation de contre-jour Auto Auto multi-matrice w
Mécaniques  : Cardan facilement réglable 2-axis caméra avec 360 bac et 90 incliner de montage au plafond dur et montage de surface incorporé châssis en aluminium moulé avec des 5,5" anti-vandalisme polyc arbonate dôme bulle Conduit 3/4" NPT standard Total dimensions  : 6,9 x 6,55 en H, seulement des bulles  : 5,5 x 3,4 dans H 175 x 166 mm H, bubble uniquement  : 140 x 87 mm H 3,81 lbs 1,75 kg
Électrique  : Usage général opto-couplée d’entrée et sortie de puissance ove r Ethernet PoE  : PoE 802,3af pour caméra auxiliaire 12-48V DC, 24V alimentation consommation  : 9 watts maximum chauffage & souffleur électrique - Tension d’entrée de puissance  : 12V à 20V DC/24VAC séparer consomation - puissance Puissance  : 11W Max DC12V
13W Max AC24V - Hea ter commutateur  : sur  : 17C F 62,6, Off  : 86 30 - commutateur du ventilateur  : sur  : 10C 50F, Off  : 15 59 - commutateur du ventilateur  : sur  : 50c 122 F, Off  : 45C 113F
Environnement  : Température de fonctionnement standard IP66 weatherprooing  : No radiateur  : 0 32 à 140 +60C Wit h chauffage  : température de-30 C-22 F à + 60 C 140 F image Stable  : 32 0 à + 50 C 122 F stockage température de  : -30 C -22 à 60 C 140 F humidité 0 à 90 % sans condensation

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution MEGAPIXEL
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.