ARECONT VISION | AV20365CO-HB
20 mégapixels couleur seulement H.264/MJPEG 360º Camera, 10240 x 1920, 4 x 3,5 mm lentille de MP, Surface/dur-plafond montage, intérieur/extérieur, IP66, 12V DC/24V AC radiateur/ventilateur

Nº PIÈCE FAB.  AV20365CO-HB
Nº PIÈCE  459309
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra réseau série à AV20365 SurroundVideo est un double encodeur (H.264 & MJPEG), 20 mégapixels caméra IP adressable 180 degrés panoramique sur IP. La gamme d’appareils photo AV20365 SurroundVideo fournit une solution tout-en-un avec intégré quatre capteurs de haute sensibilité 5 mégapixels, l’objectif de 3,5 mm, boîtier dôme anti-vandale avec IP66 nominale pour la protection de l’eau et la poussière et radiateur/ventilateur en option. Utilisant la technologie de MegaVideo, ces caméras offrent la bande passante et efficacité du stockage de jusqu'à 10 X en moyenne au cours de la traditionnelle mégapixels homologues l’AV20365 est une caméra compatible PoE IEEE 802,3af par couleur, jour/nuit et configurations de chauffage et bower facultatives. Construit avec la technologie MegaVideo massivement parallèle de Arecont Vision, t il AV20365 a la capacité de sortie d’image multiple formats permettant la visualisation simultanée de la pleine résolution de champ et des régions d’intérêt pour la haute définition médico-légale Zoom. Binning technique améliore les performances en basse lumière, augmente la sensibilité et produit mieux SNR en combinant et en moyenne de pixels.


Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Première 20MP panoramique mégapixels l’industrie

Description des spécifications

Caméra IP panoramique

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution MEGAPIXEL
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.