ARECONT VISION | AV20365DN
Mégapixels 20 360º IP panoramique, 3,5 images par seconde, jour/nuit, 3,5 mm f/1,8 IR objectif

Nº PIÈCE FAB.  AV20365DN
Nº PIÈCE  452905
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

20 360 panoramique IP mégapixels, 3,5 images par seconde, jour/nuit, 3,5 mm f/1,8 IR objectif, IP66, IK-10 dôme anti-vandale

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur. Utilisation 783557 comme substitut suggéré.

Caractéristiques

  • Premier 20MP H.264 jour/nuit 360 panoramique caméras mégapixel du monde
  • Fréquence d’images plus rapide sur le marché  : - 3,5 fps @ 20MP et 11 fps @ 5MP
  • Incomparable résolution haute définition à remplaçant jusqu'à soixante - cinq analogiques caméras
  • All-in-one H.264 SurroundVideo jour/nuit 360 Solution
  • IP66 et dôme anti-vandale
  • Cardan facilement réglable 2-axis caméra avec 360 pan et tilt 90
  • Support de plafond dur et Surface Mont avec montage optionnel plafond / mural et support mural
  • +réglage de l’inclinaison /-10 pour localiser sensoangle
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • Bit Rate Control
  • Masque de protection
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • Mode numérique pour augmenter la sensibilité
  • Réduit le coût global du système

Description des spécifications

Densité de pixels  : 20 MP
Résolutions du champ de vision complet  : x1920V 10240H = 2560 H x 4 x 1920 V 20 mégapixels total 5120H x960V = 1280 H x 4 x 960V 5 mégapixels total
Taille du capteur horizontal  : 5,7 mm
Taille du capteur vertical  : 4,28 mm
Produits d’imagerie  : Fr 5 mégapixels CMOS image capteurs 2592 H x 1944V matrice de pixels chaque lancement de pixel de 2,2 m capteur 1/2,5 optiques au format mosaïque Bayer RGB filtre Eclairage Minimum de  : deuxième Colornon  : 0,3 Lux @ F1,8 Colorbinned  : 0,15 Lux @ F1,8 jour/nuit  : 0 Lux, sen IR vraient Gamme dynamique 70,1 dB dB Maximum SNR 44,1
Recadrée résolution  : 5120 x960
Transmission des données  : Fréquence d’images vidéo jusqu'à  : - 3,5 fps @ 10240 x 1920 à 4,2 images par seconde @ 10240 x 1600-11 fps @ 2560 x 1920-11 fps @ trame vidéo 2560 x 1600 en mode numérique  : - 13 fps @ 5120 x 960-27 fps @ 1280 x 960 type de Compression - H.264 MPEG4, partie 10 - Motion JPEG 21 niveaux de qualité TFTP, HTTP, RTSP, RTP sur TCP, RTP sur UDP transmission des protocoles 100Base-T Ethernet Network Interface Bit taux contrôle de 100 kbits/s à 10Mbp s multistreaming image  : 8 cours d’eau non identiques
Programmabilité  : Privacy mask Binned Mode Auto exposition AE et contrôle de Gain AGC > 120dB détection de mouvement en temps réel sur l’appareil avec 1024 détection zones Auto rétroéclairage compensation Auto multi blanc bal ance 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique panoramique, inclinaison, flip d’image électronique PTZ Zoom - 180 degrés, fenêtrage jusqu'à 1 x 1 pixel pour JPEG et 2 x 2 pixels pour la vitesse d’obturation Programmable H.264 aider contrôle motion blur clair ght mode de rotation résolution - extended exposition et annulation de bruit exclusive Programmable résolution, luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte Picture-in-Picture  : livraison simultanée de plein champ de vision et d’images avec zoom des économies de bande passante & stockage par ning exécution à une résolution de 1/4
Mécaniques  : + /-10 incliner ajustement pour localiser le capteur angle caméra facilement réglable de 2 axe cardan avec pan 360 et 90 inclinaison de montage au plafond dur et montage de surface incorporé châssis en aluminium moulé avec 5,5" anti-vandalisme polycarbo nate dôme bubbl
Électrique  : Usage général opto-couplée input et output Power over Ethernet PoE  : PoE 802,3af pour caméra auxiliaire 12-48V DC, 24V alimentation consommation  : 9 watts maximum chauffage & souffleur électrique - Tension d’entrée de puissance  : 12V à 20V DC/24 VCA séparer consomation - puissance Puissance  : 11W Max DC12V
13W Max (AC24V) - interrupteur de chauffage  : sur  : 17C (62,6 F), Off  : 30C (86 F)-commutateur du ventilateur  : sur  : 10C (50F), Off  : 15C (59 F)-commutateur du ventilateur  : sur  : 50C (122 F), Off  : 45C (113F)
Environnement  : IP66 weat

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 20 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.