ARECONT VISION | AV20565DN
Réseau IP, Mini, panoramique 360 degrés, G5, caméra, 20 mégapixels, montage en Surface, jour/nuit, intérieur/extérieur, 10240 x 1920 résolution, objectif 3,6 MM, 12,1 Watt, IP66, IK10, PoE
Description
Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.
Caractéristiques
- Vue panoramique de 360 degrés
- Mode binning pour forte Performance en faible luminosité
- Masque de protection, détection de mouvement, recadrage Flexible, Bit Rate Control, multistreaming, multidiffusion et zoom médico-légale
- Facilement réglable 2 axes caméra cardan
- Petit format facile à FactorÔstaller logement
- Accès par PoE
- IK10 Anti-vandalisme
- Conforme RoHS
- Made in USA
Spécifications :
Type de compression | PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION |
---|---|
Facteur de forme | DÔME |
PoE | OUI |
Type de poste | FIXE |
Processus de signal | PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
Code UNSPSC | 46171610 |