ARECONT VISION | AV2100-AI
2 mégapixel MJPEG caméra couleur, 1600 x 1200, avec Iris automatique DC

Nº PIÈCE FAB.  AV2100-AI
Nº PIÈCE  372393
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

2 mégapixel MJPEG caméra couleur, 1600 x 1200, w / DC Auto Iris

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Superior Performance en faible luminosité  : capteur CMOS 1/2"
  • Taux rapide d’images mégapixel  : 24 fps
  • Résolution complète ou 1/4
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • Coût efficacité
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 15-48 V DC

Description des spécifications

Densité de pixels  : 2 MP
Cadence  : 24 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 1600(H)x1200(V) 2 800(H)x600(V) 1/4 mégapixels
Taille du capteur horizontal  : 6,7 mm
Taille du capteur vertical  : 5 mm
Produit d’imagerie  : 2 mégapixels capteur CMOS 1600(H) x 120) pas de pixel pixel array 1/2 optiques au format 4,2 m mosaïque Bayer filtre RVB dynamique range 61 dB SNR Maximum 50 dB
Résolution de recadrée  : 1 280,1MP 1 x 3 1280 x 720 HDTV - 720P 1024 x 768 SVGA XGA 800 x 600 704 x 570 PAL 704 x NTSC 480 x 640 480 VGA 352 x 288 CIF 320 x 240 S si
Transmition des données  : Taux de trame vidéo jusqu'à - 24fps @ 1600 x 1200-32fps @ 1280 x 1024 Motion JPEG avec des niveaux de qualité TFTP HTTP image protocoles de transmission et 21-T Ethernet Network Interface multistreaming 100  : 8 flux non identiques
Programmabilité  : Exposition automatique (AE) et contrôle de Gain (AGC) > 120dB détection de mouvement en temps réel sur l’appareil photo avec 64 détection zones rétroéclairage compensation Auto multi-matrice balance des blancs 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique panoramique automatique, tilt, flip de zoom (PTZ) Elec tronic image - 180 degré fenêtrage de résolution rotation jusqu'à 32 x 32 pixels vitesse d’obturation Programmable pour aider contrôle motion blur mode de clair de lune - exposition prolongée et annulation de bruit propriétaire résolution Programmable , saturatio n, gamma, luminosité, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et de zoom des images des économies de bande passante & stockage en exécutant à résolution de 1/4
Mécaniques  : 3" W (76 mm) x 2,5 « H (63,5 % mm) x 2,25 » P (57mm) (sans objectif) 8,6 oz (243 grammes) (sans objectif) monture C/CS
Électrique  : Généraliste opto-couplée input et output Power over Ethernet (PoE)  : PoE 802,3af DC entrée  : auxiliaire 15V-48V alimentation CC consommation 3 Watts maximum en option DC AI connexion
Environnement  : Fonctionnement température 0 C (32 F) à + 50 C (122 F) température de stockage-20C (-4 F) to + 60 C (140 F) humidité 0 % 90 % (sans condensation)

Informations techniques

FCC, CE et RoHS conforme

Spécifications  :

Type de compression MJPEG
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE