ARECONT VISION | AV2105-AI
2 H.264/MJPEG couleur mégapixels, 1600 x 1200, avec Iris automatique DC

Nº PIÈCE FAB.  AV2105-AI
Nº PIÈCE  372807
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

2 mégapixels caméra de couleur H.264/MJPEG, 1600 x 1200, w/DC Auto Iris

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Superior Performance en faible luminosité  : capteur CMOS 1/2"
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • Image de mégapixels rapide taux fps 24
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48 V DC / 24 V AC

Description des spécifications

Densité de pixels  : 2 MP
Cadence  : 24 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 1600(H)x1200(V) 2 800(H)x600(V) 1/4 mégapixels
Taille du capteur horizontal  : 6,7 mm
Taille du capteur vertical  : 5 mm
Produits d’imagerie  : 2 mégapixels capteur CMOS 1600(H) x 120) pixel array 1/2" optiques au format 4,2 m pixel pitch mosaïque Bayer filtre RVB dynamique range 61 dB SNR Maximum 50 dB
Recadrée résolution  : 1 280,1MP 1 x 3 1280 x 720 HDTV - 720P 1024 x XGA 768 800 x 600 SVGA 704 x 570 PAL SIF de CIF 704 x 480 640 x 480 NTSC 352 x 288 VGA 320 x 240
Transmition des données  : Débit de trame vidéo jusqu'à niveaux Motion JPEG 24 - 1600 fps @ 1200 x 32 - 1280 fps @ type de Compression 1024 x 264 - H.4 (MPEG10, partie 21) - de qualité TFTP, HTTP, RTSP, RTP sur TCP, RTP, UDP image transmission protocoles 100-t Ether net Network Interface Bit taux contrôle de 100 kbit/s à 10Mbps pour le Multi-streaming  : 8 flux non identiques
Programmabilité  : Exposition automatique (AE) et contrôle de Gain (AGC) > 120dB détection de mouvement en temps réel sur l’appareil photo avec 64 détection zones Auto rétro-éclairage assainiss ation Auto multi-matrice balance des blancs 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique pan, tilt, zoom (PTZ), flip image électronique - 180 degré fenêtrage de résolution rotation jusqu'à 32 x 32 pixels vitesse d’obturation Programmable pour aider contrôle mouvement flou clai ight mode - exposition prolongée et annulation de bruit propriétaire résolution Programmable , luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et zoomé images des économies de bande passante & stockage en exécutant à ion resolut 1/4
Mécaniques  : 3" W (76 mm) x 2,5 « H (63,5 % mm) x 2,25 » P (57mm) (sans objectif) 8,6 oz (243 grammes) (sans objectif) monture C/CS
Électrique  : Généraliste opto-couplée input et output Power over Ethernet (PoE)  : PoE 802,3af pour caméra auxiliaire 12-48V DC, 24V AC consommation de puissance  : 4,5 Watts maximum en option DC AI connexion
Environnement  : Fonctionnement température 0 C (32 F) à + 50 C (122 F) température de stockage-20C (-4 F) to + 60 C (140 F) humidité 0 % 90 % (sans condensation)

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE