ARECONT VISION | AV2116DNV1
WDR, 1080p, 30FPS, H.264/MJPEG jour/nuit mégapixels, 1920 x 1080, motorisée filtre anti-IR, Compact

Nº PIÈCE FAB.  AV2116DNV1
Nº PIÈCE  482813
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra de série compacte AV2116DNv1 est une gamme dynamique large WDR, double encodeur H.264 & MJPEG, HD p 1080 mégapixels de résolution caméra adressable IP, conçu pour offrir le balayage progressif numérique vidéo de haute définition full motion à travers les réseaux locaux dans un boîtier compact jour ou nuit. Avec les configurations de WDR interrupteur contrôle, PSIA conformité, masquage de vie privée, détection de mouvement étendu et flexible de recadrage, la AV2116DNv1 est une sensibilité élevée, la caméra compatible PoE IEEE 802,3af avec la couleur et les capacités de jour/nuit. Construit avec la technologie de MegaVideo Arecont Vision massivement parallèles, la AV2116DNv1 a la capacité de sortie multiples formats d’image permettant la visualisation simultanée de la pleine résolution de champ et des régions d’intérêt pour la haute définition médico-légale zoom . Cette caméra offre plus de six fois la résolution de résolution standard caméras IP avec la capacité pour produire des taux de trame complète en temps réel.


Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610