ARECONT VISION | AV2145DN-04-D-LG
1080p MegaBallTM caméra jour/nuit, 1920 x 1080, Mode de Casino des fps, MJPEG/H.264, 31, 4 mm objectif fixe, de plafond/Surface Mount dôme intérieure, gris clair

Nº PIÈCE FAB.  AV2145DN-04-D-LG
Nº PIÈCE  515522
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le AV2145 MegaBallTM full HD 1080 caméra réseau p fait partie de la gamme complète de Arecont Vision de caméras MegaBallTM H.264. Cette implémentation entièrement conforme de H.264 (MPEG-4, pièce 10) fournit pleine résolution mégapixels 1920 x 1080 à trame vidéo complète ra tes 31 images par seconde (fps). La gamme d’appareils photo AV1145 fournit une solution all-in-one indoor 3 po de forme boule avec caméra full HD d’intégrée 1080 p, 4 mm ou objectif corrigé de 3,3 à 10 mm IR, mur Mont ou Dôme options de boîtier. Avec les configurations de PSIA conformité, masquage de vie privée, détection de mouvement étendu et flexible de récolte, la AV2145 est une sensibilité élevée, la caméra de jour/nuit compatible PoE IEEE 802,3af avec les options audio et lumière dôme gris. Construit avec ideo de MegaV massivement parallèle de Arecont Vision technologie de traitement, cette caméra offre plus de 6 fois la résolution des caméras IP de résolution standard avec la capacité de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et de livrer mégapixels de haute qualité d’imagerie.


Doit être un revendeur pour acheter ce roduit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Solution tout-en-un
  • Dôme et Configurations de plafond
  • Fixe Options lentille focale et objectif Vari-Focal
  • Facile à installer  : Réglage de lentille extérieure, gestion des câbles, avec ou sans Options bulle
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • PSIA un enroulement
  • 1024 zones Motion Detection et masque de protection
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48 V DC / 24 VAC
  • Casino ModeTM maintient toujours 30 fps
  • Microphone et sortie Audio

Description des spécifications

Caméra IP standard

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Dôme couleur TRANSPARENT
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Type d’objectif FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.