ARECONT VISION | AV2145DN-3310-DA-LG
1080p MegaBallTM caméra jour/nuit, 1920 x 1080, 31 images par seconde, MJPEG/H.264, Casino Mode, 3,3-10 mm objectif à focale variable, dans-plafond/Surface Mount dôme intérieure, micro, sortie Audio, gris clair

Nº PIÈCE FAB.  AV2145DN-3310-DA-LG
Nº PIÈCE  515574
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le AV2145 MegaBallTM full HD 1080 caméra réseau p fait partie de la gamme complète de Arecont Vision de caméras MegaBallTM H.264. Cette implémentation entièrement conforme de H.264 (MPEG-4, pièce 10) fournit pleine résolution mégapixels 1920 x 1080 à trame vidéo complète ra tes 31 images par seconde (fps). La gamme d’appareils photo AV1145 fournit une solution all-in-one indoor 3 po de forme boule avec caméra full HD d’intégrée 1080 p, 4 mm ou objectif corrigé de 3,3 à 10 mm IR, mur Mont ou Dôme options de boîtier. Avec les configurations de PSIA conformité, masquage de vie privée, détection de mouvement étendu et flexible de récolte, la AV2145 est une sensibilité élevée, la caméra de jour/nuit compatible PoE IEEE 802,3af avec les options audio et lumière dôme gris. Construit avec ideo de MegaV massivement parallèle de Arecont Vision technologie de traitement, cette caméra offre plus de 6 fois la résolution des caméras IP de résolution standard avec la capacité de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et de livrer mégapixels de haute qualité d’imagerie.


Doit être un revendeur pour acheter ce roduit

Caractéristiques

  • Solution tout-en-un
  • Dôme et Configurations de plafond
  • Fixe Options lentille focale et objectif Vari-Focal
  • Facile à installer  : Réglage de lentille extérieure, gestion des câbles, avec ou sans Options bulle
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • PSIA un enroulement
  • 1024 zones Motion Detection et masque de protection
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48 V DC / 24 VAC
  • Casino ModeTM maintient toujours 30 fps
  • Microphone et sortie Audio

Description des spécifications

Caméra IP standard

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE