ARECONT VISION | AV2146DN-3310-D
1080 p MegaBallTM Camera, WDR, jour/nuit, 1920 x 1080, 30 images/s, MJPEG/H.264, 3,3-10 mm objectif à focale variable, dans-plafond/Surface Mount dôme intérieure, noir

Nº PIÈCE FAB.  AV2146DN-3310-D
Nº PIÈCE  501335
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le AV2146 MegaBallTM full HD 1080 caméra réseau à WDR p appartient à gamme complète de Arecont Vision de caméras MegaBallTM H.264. Cette implémentation entièrement conforme de H.264 MPEG-4, partie 10 fournit des complet 1920 x 1080 mégapixels à fram vidéo complète e taux de 30 images par seconde fps. La ligne de caméra dôme AV2146 fournit qu'une solution tout-en-un d’intérieur 3 po boule forme intégrée 1080p WDR full HD camera 3,3 à 10 mm ou 4 mm IR corrigé options de lentilles. Avec les configurations de PSIA conformité, pri vacy masquage, détection de mouvement étendu et flexible de récolte, la AV2146 est une sensibilité élevée, la caméra à dôme gris lumière jour/nuit, compatible PoE IEEE 802,3af. Construit avec massivement parallèles MegaVideo de Arecont Vision, technologie, ce camer de traitement une offre supérieur à 6-fois la résolution des caméras IP de résolution standard avec la capacité de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et de livrer mégapixels de haute qualité d’imagerie.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été discontinueby le fournisseur.

Caractéristiques

  • 2,07 MP, Wide Dynamic Range, jour/nuit, exposition automatique
  • Fixe Options lentille focale et objectif Vari-Focal
  • Embedded In-Ceiling Mount et montage en Surface pour dôme Version
  • Facile à installer  : Lentille extérieure, gestion des câbles, axe 3 ajustement, Bubbptions
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • Lb/po2 et conformes ONVIF
  • 1024 zones Motion Detection et masque de protection
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48 V DC / 24 VAC

Description des spécifications

Caméra IP de WDR

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DOCUMENT ARCHITECTURAL ET INGÉNIERIE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.