ARECONT VISION | Av2155-16HK
IP, CAMÉRA COULEUR 2MP, VANDAL H.264/MJPEG V/F 8-16MM LENTILLE IP66, RADIATEUR/VENTILATEUR

Nº PIÈCE FAB.  AV2155-16HK
Nº PIÈCE  405651
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Av2155-16 avec 10V - 50V DC chauffe-eau

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • All-in-one H.264 MegaDome Solution - mégapixels intégré, 8-16 mm IR corrigé Lens, 3 axes cardan et IP66 dôme anti-vandale
  • Superior Performance en faible luminosité  : capteur CMOS 1/2"
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • MegaPixelImage rapide taux de fps 24
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48 V DC / 24 V AC

Description des spécifications

Densité de pixels  : 2 MP
Cadence  : 24 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 1600(H)x1200(V) 2 800(H)x600(V) 1/4 mégapixels
Taille du capteur horizontal  : 6,7 mm
Taille du capteur vertical  : 5 mm
Produits d’imagerie  : 2 mégapixels capteur CMOS 1600(H) x 120) pixel array 1/2" optiques au format 4,2 m pixel pitch mosaïque Bayer filtre RVB dynamique range 61 dB SNR Maximum 50 dB
Recadrée résolution  : 1 280,1MP 1 x 3 1280 x 720 HDTV - 720P 1024 x XGA 768 800 x 600 SVGA 704 x 570 PAL SIF de CIF 704 x 480 640 x 480 NTSC 352 x 288 VGA 320 x 240
Transmition des données  : Débit de trame vidéo jusqu'à niveaux Motion JPEG 24 - 1600 fps @ 1200 x 32 - 1280 fps @ type de Compression 1024 x 264 - H.4 (MPEG10, partie 21) - de qualité TFTP, HTTP, RTSP, RTP sur TCP, RTP, UDP image transmission protocoles 100-t Ether net Network Interface Bit taux contrôle de 100 kbit/s à 10Mbps pour le Multi-streaming  : 8 flux non identiques
Programmabilité  : Exposition automatique (AE) et contrôle de Gain (AGC) > 120dB détection de mouvement en temps réel sur l’appareil photo avec 64 détection zones Auto rétro-éclairage assainiss ation Auto multi-matrice balance des blancs 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique pan, tilt, zoom (PTZ), flip image électronique - 180 degré fenêtrage de résolution rotation jusqu'à 32 x 32 pixels vitesse d’obturation Programmable pour aider contrôle mouvement flou clai ight mode - exposition prolongée et annulation de bruit propriétaire résolution Programmable , luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et zoomé images des économies de bande passante & stockage en exécutant à ion resolut 1/4
Mécaniques  : Cardan facilement réglable 3-axis caméra avec 360 pan, tilt 90 et 360 châssis en aluminium moulé de z-AXIS avec 4" polycarbonate dôme dimensions d’unité totale de bulle  : 5,5 x 4,9 en H, bulle uniquement  : 4 x 2,4 dans H 140,3 x 124,6 mm H, bubble s EUL : 102 x 61,8 mm H 2 lbs 0,91 kg
Électrique  : Usage général opto-couplée input et output Power over Ethernet PoE  : PoE 802,3af pour caméra auxiliaire 12-48V DC, 24V consommation de courant alternatif de puissance  : 5 Watts maximum chauffage électrique - Tension d’entrée  : 10V à 50V DC séparer consomation - puissance  : 10W Max - Commutateur  : Sur  : 17C F 62,6, Off  : 30 C 86 F
Environnement  : IP66 étanchéité standard température de fonctionnement  : pas de chauffage  : 0C 32F à 122F + 50 C avec chauffage  :-30C - 22F à + 50 ° C température de Microsoft 122F S TOCKAGE  :-20C - 4F 140F d’humidité +60C  : 0 à 90 % sans condensation

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.