ARECONT VISION | AV2226PMIR-S
1080p MegaView2, 1920 x 1080, 30 images par seconde, WDR, IR LED Array, jour/nuit, 3-9 mm, F1.2, Focus distance, Remote Zoom P-Iris Lens IP66, 12 V DC/24 V AC/PoE, PoE Powered ventilateur, carte SD, CorridorViewTM, mise à l’échelle

Nº PIÈCE FAB.  AV2226PMIR-S
Nº PIÈCE  609098
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610