ARECONT VISION | AV2245PM-W
1080p MegaBallTM 2 caméra jour/nuit, 1920 x 1080, 31 images par seconde, MJPEG/H.264, Casino Mode, 3-10 mm RF/RZ P-iris Lens, mural, intérieur, noir

Nº PIÈCE FAB.  AV2245PM-W
Nº PIÈCE  529131
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra réseau AV2245 MegaBall 2 1080 p full HD fait partie de la gamme complète de Arecont Vision de caméras MegaBall H.264. Cette implémentation entièrement conforme de H.264 MPEG-4, partie 10 fournit complet 1920 x 1080 mégapixels à une vitesse de 31 images par seconde fps vidéo complète. La gamme d’appareils photo AV2245 propose une solution de forme de balle d’all-in-one indoor 3 po avec caméra full HD d’intégré 1080p, éloignées focus, zoom à distance, corrigé IR p-iris lentille et mur monter ou options de l’enceinte du dôme.

Avec les configurations de PSIA conformité, Casino modeTM, masquage de vie privée, détection de mouvement étendu et flexible de recadrage, la AV2245 est une sensibilité élevée, la caméra de jour/nuit compatible PoE IEEE 802,3af. Construit avec la technologie de traitement de Arecont Vision massivement parallèles MegaVideo, cet appareil photo offre de plus de 6 fois la résolution des caméras IP de résolution standard avec la capacité de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et de livrer mégapixels de haute qualité imagerie pour les applications intérieures.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • All-in-one h.264 intérieure 3" solution de jour/nuit ballon forme

Description des spécifications

Caméra IP standard

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Type d’objectif VARI-FOCAL/ZOOM
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.