ARECONT VISION | AV2246PM-D-LG
1080 p MegaBallTM 2 caméra, WDR, jour/nuit, 1920 x 1080, 30 images par seconde, MJPEG/H.264, 3-10 mm RF/RZ P-iris lentille, dans-plafond/Surface Mount dôme intérieure, gris clair

Nº PIÈCE FAB.  AV2246PM-D-LG
Nº PIÈCE  529027
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le AV2246 MegaBall 2 1080 p caméra full HD large plage dynamique WDR réseau appartient à gamme complète de Arecont Vision de caméras MegaBall H.264. Cette implémentation entièrement compatible H.264 MPEG-4, partie 10 fournit complet 1920 x 1080 mégapixels un t taux de trame vidéo complète de 30 images par seconde fps. La gamme d’appareils photo AV2246 propose une solution de forme de balle d’all-in-one indoor 3 po avec caméra WDR intégré 1080p, éloignées focus, zoom à distance, IR p-iris corrigé lentille et mur monter ou Dôme options e enclosur.

Avec les fonctionnalités de conformité PSIA, ajustement automatique entre modes WDR et LDR, masquage de vie privée, détection de mouvement étendu et souple de la culture, le AV2246 est une sensibilité élevée, la caméra de jour/nuit compatible PoE IEEE 802,3af. Construit avec la technologie de traitement de Arecont Vision massivement parallèles MegaVideo, cet appareil photo offre de plus de 6 fois la résolution des caméras IP de résolution standard avec la capacité de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et de livrer mégapixels de haute qualité imagerie pour les applications intérieures.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • All-in-one h.264 intérieure 3" solution de jour/nuit ballon forme

Description des spécifications

Caméra IP de WDR

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif VARI-FOCAL/ZOOM
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE