ARECONT VISION | AV2255AMIR-H
1080p MegaDome2 caméra, 1920 x 1080, 32 images par seconde, IR LED Array, jour/nuit, 3-9 mm Focus distance, Remote Zoom Auto Iris lentille, Casino Mode, PoE radiateur

Nº PIÈCE FAB.  AV2255AMIR-H
Nº PIÈCE  484229
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra de réseau de série AV2255AMIR-H MegaDome 2 fait partie de la gamme complète de Arecont Vision de H.264 MegaDome caméras de la série. Cette implémentation conforme de H.264 (MPEG 4, pièce 10) offre une résolution mégapixels plein 1920 x 1080 à des taux de trame vidéo complète de fps 32. La gamme d’appareils photo AV2255AMIR-H offre qu'une solution tout-en-un avec 1080 caméra résolution p, éloignées focus, zoom à distance, Auto-Iris et intégrés IP66 et boîtier dôme anti-vandalisme. Avec les fonctionnalités de Casino mode, PSIA iance compl, masquage de vie privée, détection de mouvement étendu et flexible de recadrage, le AV2255AMIR-H est une sensibilité élevée, la caméra compatible PoE IEEE 802,3af avec LED IR et configurations de chauffage en option. Construit avec la technologie de Arecont Vision de MegaVid eo massivement parallèle, cette caméra offre plus de six fois la résolution de résolution standard caméras IP avec la capacité de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et de livrer l’imagerie mégapixels de haute qualité pour les deux applications intérieures et extérieures.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • 2,07MP jour/nuit, 3-9 mm F1,2 distance de la lentille, distance de mise au point, Zoom, Iris automatique
  • 3-axe cardan, IP66 et dôme anti-vandale
  • Fréquence d’images plus rapide sur le marché à une résolution de 1080P  : 32 fps @ 1080p
  • Appareil de chauffage
  • LEDs IR
  • Sur l’appareil photo, détection de mouvement en temps réel et masque vacy
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48V DC / AC 24V
  • Double encodeur MPEG H.264 4, partie 10 /MJPEG
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming

Description des spécifications

Caméra IP

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DOCUMENT ARCHITECTURAL ET INGÉNIERIE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.