ARECONT VISION | AV2255AMIR
1080p MegaDome2 caméra, 1920 x 1080, 32 images par seconde, IR LED Array, jour/nuit, 3-9 mm Focus distance, Remote Zoom objectif à Iris automatique, Mode de Casino

Nº PIÈCE FAB.  AV2255AMIR
Nº PIÈCE  482820
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra de réseau série AV2255AMIR MegaDome 2 fait partie de la gamme complète de Arecont Vision de H.264 MegaDome caméras de la série. Cette implémentation conforme de H.264 (MPEG 4, pièce 10) offre une résolution mégapixels plein 1920 x 1080 à tes ra vidéo plein cadre de fps 32. La gamme d’appareils photo AV2255AMIR offre qu'une solution tout-en-un avec 1080 caméra résolution p, éloignées focus, zoom à distance, Auto-Iris et intégrés IP66 et boîtier dôme anti-vandalisme. Avec les configurations de Casino mode, PSIA complianc e, masquage de vie privée, détection de mouvement étendu et flexible de la culture, la AV2255AMIR est une sensibilité élevée, la caméra compatible PoE IEEE 802,3af avec LED IR et configurations de chauffage en option. Construit avec chnology de te MegaVideo Arecont Vision massivement parallèle, cette caméra offre plus de six fois la résolution de résolution standard caméras IP avec la capacité de sortie des fréquences d’images complet en temps réel et de livrer l’imagerie mégapixels de haute qualité pour les deux applications intérieures et extérieures.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • 2,07MP jour/nuit, 3-9 mm F1,2 objectif, Focus distance, distance Zoom, Auto-Iris, LEDs IR
  • 3-axe cardan, IP66 et dôme anti-vandale
  • Fréquence d’images plus rapide sur le marché à une résolution de 1080P  : 32 fps @ 1080p
  • Casino Mode
  • LEDs IR
  • Sur l’appareil, Real-Time Motion exion et masque de protection
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48V DC / AC 24V
  • Double encodeur H.264 (MPEG 4, pièce 10) / MJPEG
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming

Description des spécifications

Caméra IP avec LEDs IR

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DOCUMENT ARCHITECTURAL ET INGÉNIERIE