ARECONT VISION | AV2256PMIR-S
WDR 1080p MegaDomeR 2 1920 x 1080, 3-9 mm F1.2, 30fps, Remote Zoom, Focus distance, P-iris, IR, IP66, IK-10 à 12 V DC/24 V AC/PoE, PoE ventilateur actionné, SD card, CorridorViewTM, mise à l’échelle

Nº PIÈCE FAB.  AV2256PMIR-S
Nº PIÈCE  591495
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

MegaDome 2 mégapixels multi caméras fournissent une résolution suffisante aux zoom-in pour plus de détails en vidéo direct ou en différé. Ces solutions tout-en-un intérieur/extérieur intègrent un 1.2, 1.3, 1080 p, 3, 5 ou 10-(MP) mégapixels avec une cadence rapide et un IR corre DECT motorisé grand-angle ou téléobjectif Objectif vari-focal dans un logement d’environnement dôme résistant aux chocs nominale et IK-66 IP10. Focus distance et distance zoom faire MegaDome 2 facile à installer et à gérer. MegaDome 2 caméras sont également disponibles dans les modèles d’objectif manuel

Caractéristiques

  • Distance de mise au point/zoom motorisé iris automatique ou objectif P-iris (modèles de AM/PM)
  • Contrôle de la P-Iris pour obtenir la meilleure profondeur de champ et l’image de clarté (Models h)
  • Grand angle ou téléobjectif options
  • Fente pour carte SD/SDHC pour le stockage à bord (-entité S)
  • CorridorView permet la gree du 90, rotation de l’image, pour une meilleure couverture dans les couloirs et corridors
  • Mode binning pour forte performance en faible luminosité sur les résolutions 3MP, 5MP et 10MP
  • Véritable fonction jour/nuit avec IR mécanique coupe filtre et LEDs IR en option (entité DN)
  • DR vrai facultatif jusqu'à 100 dB à pleine résolution disponible sur quelque 1080 entité p et 3MP  : voir clairement en lumière ombragée et brillante les conditions simultanément
  • Outdoor évalué boîtier anti-vandalisme IP66 et IK-10
  • Total solution PoE (pas besoin d’alimentation externe pour chauffage et LEDs IR)
  • PoE et groupes auxiliaires de puissance  : 12 - 48 volts DC/24 volts AC
  • Facilement réglable 3-axe cardan ; double encodeur H.264/MJPEG
  • Masque de protection, détection de mouvement, recadrage flexible, contrôle de taux de bit, multistreaming et médico-légaux zoom
  • ONVIF profil S, PSIAonformance, cadence rapide, nouvelle page de Web facile à utiliser, coût réduit du système global
  • Vitesse d’obturation programmable pour aider contrôle motion blur, contrôle de filtre de lumière à faible bruit
  • Bit de contrôle de limitation de vitesse et bande passante 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique pan, tilt, zoom (PTZ), cardan facilement réglable 3-axis caméra avec pan 360 degré, degré 90 360 et inclinaison cardan de z-AXIS, résolution programmable, luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte
  • 850nm LED avec angle de deg IR 40, 0 deg C (32 deg F) 50 deg C (122 deg F) stable température de l’image, - 40 deg C (-40 deg F) 60 deg C (140 deg F) température de stockage

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle