ARECONT VISION | AV2456DN-F
1080 p MicroDomeTM Camera, WDR, jour/nuit, 1920 x 1080, 30 images/s, MJPEG/H.264, 4 mm focale fixe, de plafond encastrable, Indoor, Microphone

Nº PIÈCE FAB.  AV2456DN-F
Nº PIÈCE  512866
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

WDR MicroDomeTM offre toutes les fonctionnalités existantes Arecont Vision mégapixel technologie de caméra comme qualité d’image supérieure et des fréquences d’images plus rapide de l’industrie et maintenant dans un boîtier plus petit, plus discret. Avec un mélangeur de jour/nuit intégré mechanica l et pixel binning en 3 et de 5 mégapixel, le MicroDomeTM a des excellentes capacités de faible luminosité. Avec une option pour vrai Wide Dynamic Range jusqu'à 100 dB à pleine résolution, il n’y a aucune condition d’éclairage trop difficile pour l’omeTM MicroD.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • All-In-One, p 1080, Wide Dynamic Range, fps 30, 4 mm Lens, jour/nuit, H.264/MJPEG, MicroDome IP caméra
  • Boîtier résistant au vandalisme
  • Conception de profil bas
  • Zoom médico-légale
  • Masque de protection, recadrage Flexible et 1024 Zones de détection de mouvement
  • ONVIF et PSIA pliant
  • Double encodeur H.264/MJPEG, multistreaming et Bit Rate Control

Description des spécifications

Caméra IP de WDR

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE