ARECONT VISION | AV2555DN-S
1080p MicroDomeTM G2 caméra jour/nuit, 1920 x 1080, 30 fps, MJPEG/H.264, distance, Casino Mode, 2,8 mm focale, Surface Mount, plein air, IP66, IK10, PoE Axis 3 cardan

Nº PIÈCE FAB.  AV2555DN-S
Nº PIÈCE  660009
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le MicroDome G2 multi-mégapixels offre 1080 p mégapixels de résolution. Cette caméra jour/nuit est disponible avec un objectif de 2,8 mm. Avec mécanique filtre anti-IR cette caméra jour/nuit est idéale pour les applications difficiles d’éclairage condition s, quel que soit le moment de la journée. La MicroDome G2 mégapixels caméra est dans une surface IP66 Mont Note  : la version pour les applications intérieures et extérieures. Le montage en surface comprend un anti-vandalisme, IK-10 évalué un logement en aluminium coulé avec un le de bubb polycarbonate rend capable de supporter l’équivalent de 55 kg 120 lb de force.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV 1080P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610