ARECONT VISION | AV2805DN
Full HD 1080p, 30FPS, H.264/MJPEG, caméra jour/nuit, 1920 x 1080, motorisée filtre anti-IR

Nº PIÈCE FAB.  AV2805DN
Nº PIÈCE  430503
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Full HD 1080p, 30FPS, H.264/MJPEG, caméra jour/nuit, 1920 x 1080, motorisée filtre anti-IR

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • Image de mégapixels rapide taux fps 30
  • Conformité de PSIA
  • Masque de protection
  • Grille de détection de mouvement étendu
  • Flexible de recadrage
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • Coût efficacité
  • Boîtier compact
  • PoE seulement
  • Adresse coût sensible H.264 market

Description des spécifications

Densité de pixels  : 2,1 MP
Cadence  : 30 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 1920 Hx1080V HDTV - 1080p 960 x 540 1/4 résolution
Taille du capteur horizontal  : 5 856 mm
Taille du capteur vertical  : 3 276 mm
Produit d’imagerie  : 2,07 megapixel CMOS image capteur Full resolon  : pas de pixel 3 m 1920 H x 1080 V pixel tableau 1/2,7 optiques au format mosaïque Bayer RGB filtre Eclairage Minimum de  : couleur  : 0,1 Lux @ F1,4 jour/nuit  : 0 Lux, IR dynamique sensible plage 69 dB Maximum SNR 45 dB
Résolution recadrée  : Recadrage Flexible - aucune restriction sur la taille de l’Image recadrage HDTV de 1920 x 1080 - 1080 p 1280 x 1024 1,3MP 1280 x 720 HDTV - p 720 1024 x 768 XGA 800 x 600 SVGA 704 x 570 704 x 480 de PAL NTSC 640 x 480 VGA 352 x 288 CAF 320 x 240 SIF
Transmission des données  : Fréquence d’images vidéo jusqu'à  :-30fps @1920 x 1080 maxi mum-33 fps @1280 x 1024 niveaux de Motion JPEG 21 fps maximum de-45 @1280 x 720 type de Compression maximale - MPEG4 H.264, partie 10 - de qualité TFTP, HTTP, RTSP, RTP sur TCP, RTP au cours de la transmission des images UDP protocoles Ethernet 100Base-T Réseau Interface Bit contrôle de la fréquence de 100 kb/s à 10Mbps Multi-streaming  : 8 flux non identiques
Programmabilité  : Privacy mask Flexible Recadrage Auto exposition AE et contrôle de Gain AGC > 120dB détection de mouvement en temps réel sur l’appareil avec 1024 détection zones Auto rétro-éclairage compe nsation multi-matrice balance des blancs 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique panoramique automatique , tilt, zoom électronique PTZ flip d’image - fenêtrage 180 degrés de résolution rotation jusqu'à 1 x 1 pixels JPEG et 2 x 2 pixels pour la vitesse d’obturation Programmable H.264 aider contrôle motion blur mode de clair de lune - étendu exposition et annulation de bruit propriétaire Résolution programmable, luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et de zoom des images des économies de bande passante & stockage en exécutant à la résolution 1/4
Mécaniques  : 3" W (76 mm) x 2,5 « H (63,5 % mm) x 2,25 » P (57mm) (sans objectif) 8,6 oz (243 grammes) (sans objectif) monture C/CS
Électrique  : Généraliste opto-couplée input et output Power over Ethernet (PoE)  : PoE 802,3af pour caméra auxiliaire 12-48V DC, 24V AC consommation de puissance  : 4,5 Watts maximum en option DC AI connexion
Environnement  : Fonctionnement température 0 C (32 F) à + 50 C (122 F) température de stockage-20C (-4 F) to + 60 C (140 F) humidité 0 % 90 % (sans condensation)

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE DE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.