TRIPP LITE | AV2FP | 037332125071
Isobar 2 Low-Profile professionnel Audio/vidéo alimentation conditionnement Centre, 10 pi et 18 dans. Cordons, 5100 Joules

Nº PIÈCE FAB.  AV2FP  | 037332125071
Nº PIÈCE  565068
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Réseau-Grade 5100-Joule Protection pour vos appareils électroniques Home cinéma
  • Protège votre A / composants V contre même les plus fortes surtensions et
  • Suppression des surtensions de ligne mode complet normal (H-N) et communes (N-G/H-G)
  • 2 utlets de NEMA 5-15R protégées pour la TVHD et accessoire
  • Bi-directionnel coaxial et prises RJ45 protègent câble, satellite et les signaux Ethernet
  • Caractéristiques de sécurité haut de gamme
  • Interrupteur marche/arrêt permet de contrôler un-touchent l’équipement connecté
  • Dispositif d’arrêt automatique coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de ptection a été compromise
  • Voyants de diagnostic confirment le statut de puissance, de protection et de terrain en un clin d’oeil
  • Alarme sonore vous avertit de circuit de protection interne endommagé
  • Est conforme aux normes de sécurité UL 1449 et 962A
  • S’adapte sans effort d’installation IntYour
  • Détachable 10 pi et 18 po. Cordons d’alimentation permet une flexibilité dans la mise en place
  • Encombrant à angle droit NEMA 5-15P bouchons permet de mobilier et matériel à déplacer contre le mur
  • Supports de fixation intégré permettant l’installation solide onwall derrière HDTV
  • Boîtier métallique conçu pour la longue vie
  • Soutenu par vie ultime assurance Tripp de Lite
  • $ 100 000 ultimate vie assurance couvre tous les composants connectés endommagés par une surtension (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610