ARECONT VISION | AV3105-AI
3 H.264/MJPEG couleur mégapixels, 2048 x 1536, avec Iris automatique DC

Nº PIÈCE FAB.  AV3105-AI
Nº PIÈCE  372811
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

3 H.264/MJPEG couleur mégapixels, 2048 x 1536, avec Iris automatique DC

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Superior Performance en faible luminosité  : capteur CMOS 1/2"
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • Image de mégapixels rapide taux fps 15
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48 V DC / 24 V AC

Description des spécifications

Densité de pixels  : 3 MP
Cadence  : 15 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 2048(H)x1536(V) 3 mégapixels 1024 (H) x 768(V) 1/4 résolution
Taille du capteur horizontal  : 6,7 mm
Taille du capteur vertical  : 5 mm
Produits d’imagerie  : 3 mégapixels capteur CMOS 2048(H) x 1(V) pixels tableau 1/2" optiques au format 3,2 m pixel pitch mosaïque Bayer RGB filtre Eclairage Minimum de  : couleur  : 0,2 Lux @ F1,4 jour/nuit  : 0 Lux, IR dynamique sensible plage 61 dB SNR Maximum 49 dB
Recadrée résolution  : WUXGA 1920 x 1200 1920 x 1080 HDTV - 1080p 1 600 x 1200 2 MP MP 1280,1024 1 x 3 1280 x 720 HDTV - 720P 1024 x 768 XGA 800 x 600 SVGA 704 x 570 704 x 480 PAL NTSC 640 x 480 VGA 352 x 288 CIF 320 x 240 SIF
Transmition des données  : Taux de trame vidéo niveaux Motion JPEG 15 - 2048fps @ 1536 x 20 - 1920fps @ 1200fpsfps 22 x 1920 - 1080fps @ 24 X 160 - 0fpsfps @ 1200 x 32 1280 - @ type de Compression 1024 x 264 - H.4 (MPEG10, partie 21) - de qualité TFTP, HTTP, RTSP, RTP sur TCP, RTP, UDP image transmission protocoles 100-T Ethernet Network Interface Bit taux contrôle de 100 kbit/s à 1 0Mbps Multi-streaming  : 8 flux non identiques
Programmabilité  : Exposition automatique (AE) et contrôle de Gain (AGC) > 120dB détection de mouvement en temps réel sur l’appareil photo avec 64 détection zones Auto backlight compensation Auto balance des blancs multi-matrice 50/60 Hz selectabl e scintillement contrôle électronique pan, tilt, zoom (PTZ), flip image électronique - 180 degré fenêtrage de résolution rotation jusqu'à 32 x 32 pixels vitesse d’obturation Programmable pour aider contrôle motion blur mode de clair de lune - exposition prolongée et exclusive bruit canc ellation résolution Programmable , luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et de zoom des images des économies de bande passante & stockage en exécutant à résolution de 1/4
Mécaniques  : 3" W (76 mm) x 2,5 « H (63,5 % mm) x 2,25 » P (5 7mm) (sans objectif) 8,6 oz (243 grammes) (sans objectif) monture C/CS
Électrique  : Généraliste opto-couplée input et output Power over Ethernet (PoE)  : PoE 802,3af pour caméra auxiliaire 12-48V DC, 24V AC consommation de puissance  : 4,5 watt maximum opte ional DC AI connexion
Environnement  : Fonctionnement température 0 C (32 F) à + 50 C (122 F) température de stockage-20C (-4 F) to + 60 C (140 F) humidité 0 % 90 % (sans condensation)

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE