ARECONT VISION | Av3110
3 mégapixel MJPEG caméra couleur, 2048 x 1536, Compact

Nº PIÈCE FAB.  AV3110
Nº PIÈCE  414283
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3 mégapixel MJPEG caméra couleur, 2048 x 1536, COMPACT

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Superior Performance en faible luminosité  : capteur CMOS 1/2"
  • Taux rapide d’images mégapixel  : 15 fps
  • Résolution complète ou 1/4
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • Coût efficacité
  • Boîtier compact
  • PoE seulement

Description des spécifications

Densité de pixels  : 3 MP
Cadence  : 15 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 2048(H)x1536(V) 3 mégapixels 1024 (H) x 768(V) 1/4 résolution
Taille du capteur horizontal  : 6,7 mm
Taille du capteur vertical  : 5 mm
Imagerie de produit  : 3 mégapixels CMOS image sensor 2048 H x 1V pixel tableau 1/2 optiques au format 3,2 m pixel pitch mosaïque Bayer RGB filtre Eclairage Minimum de  : couleur  : 0,2 Lux @ F1,4 jour/nuit  : 0 Lux, IR dynamique sensible plage 61 dB Maximum SNR 49 dB
Recadrée résolution  : WUXGA 1920 x 1200 1920 x 1080 HDTV - 1080p 16 00 x 1200 2 MP MP 1280,1024 1 x 3 1280 x 720 HDTV - 720P 1024 x 768 XGA 800 x 600 SVGA 704 x 570 704 x 480 PAL NTSC 640 x 480 VGA 352 x 288 CIF 320 x 240 SIF
Transmission de données  : Fréquence d’images vidéo haut - 15fps @ 2048 x 1536-20 fps @ 1920 x 1200-22 fps @ 1920 X 1080 - 24fpsfps @ 1600 x1200-32fpsfps @ 1280 x 1024 Motion JPEG avec 21 niveaux de qualité TFTP et protocoles de transmission d’image HTTP 100Base-T Ethernet Network Interface Multi-streaming  : 8 non identiques cours d’eau
Programmabilité  : Auto exposition AE et contrôle de Gain AGC > mouvement en temps réel de 120d B caméra détection avec 64 détection zones Auto rétroéclairage compensation automatique multi-matrice balance des blancs 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique pan, tilt, zoom électronique PTZ flip image - 180 degrés rotation résolution windo à voilure jusqu'à la vitesse d’obturation Programmable de 32 x 32 pixel pour aider contrôle motion blur mode de clair de lune - extended exposition et résolution Programmable de propriétaires bruit annulation, luminosité, saturation, gamma, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et zoomé images des économies de bande passante & stockage en exécutant à la résolution 1/4
Objectif de mécaniques  : 3" O 76 mm x 2,5 D « H 63,5 mm x 1,25 » 31,7 mm w/o lentille 5,8 oz 164 grammes sans objectif C/CS mount
Électrique  : Usage général opto-couplée input et output Power over Ethernet PoE  : PoE 802,3af puissance consommation 3 Watts maximum
Environnement  : Fonctionnement température 0 C (32 F) à + 50 C (122 F) température de stockage-20C (-4 F) to + 60 C (140 F) humidité 0 % 90 % (sans condensation)

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression MJPEG
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.