ARECONT VISION | AV3130M
3/1,3 mégapixel MJPEG DayNight double capteur couleur + caméra B&W, 2048 x 1536 / 1280 x 1024

Nº PIÈCE FAB.  AV3130M
Nº PIÈCE  366214
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra réseau série AV3130 est un capteur unique double solution caméra jour/nuit. Cet appareil de balayage progressif de mouvement complet fournit jusqu'à 15 images par seconde en mode de couleurs 3MP et 30 images/seconde en 1,3 B&W mode. À l’aide d’arch itecture de traitement d’image massivement parallèles MegaVideo, AV3130 est capable de soutenir de plus 6 milliards d’opérations par seconde avec une résolution sans précédent de performance et la valeur.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Double capteur  : 1,3 MP n/b et couleur MP 3
  • Superior Performance en faible luminosité  : capteur CMOS 1/2"
  • Taux rapide d’images mégapixel  : 15 fps @ 3MP et 32 fps @ 1,3
  • Résolution complète ou 1/4
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • cacité
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 15-48 V DC

Description des spécifications

Cadence  : 15 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 2048Hx1536V 3 mégapixels 1024Hx768V résolution 1/4 1280Hx1024V 1,3 mégapixels 640Hx512V résolution 1/4
Taille du capteur horizontal  : 6,7 mm
Taille du capteur vertical  : 5 mm
Imagerie du produit  : 3 megapel couleur 2048(H) x 1536(V) - 3,2 m 1,3 mégapixels monochrome 1280(H) x 1024(V) - 5,2 m 1/2" optique CMOS format Bayer mosaïque RGB filtre dynamique Range 61 dB Maximum SNR 49 dB
Recadrée résolution  : WUXGA de 1920 x 1200 1920 x 1080 HDTV - 1080P 1600 x 1200 2 MP 1280 x 1024 1,3 MP 1280 x 720 HDTV - 720P x 1024 768 XGA 800 x 600 SVGA 704 x 570 PAL 704 x 480 NTSC 640 x 480 VGA 352 x 288 CAF 320 x 240 SIF
Transmition des données  : Vidéo frame rate up - 15fps @ 2048 x 1536-20 fps @ 1920 x 1200-22 fps @ 1920 X 1080 - 24fpsfps @ 1600 x 1200 - 32fpsfps @ 128 0x1024 Motion JPEG avec 21 niveaux de transmission d’image TFTP et HTTP qualité protocoles d’Interface de réseau Ethernet 100Base-T Le multi-streaming  : 8 cours d’eau non identiques
Programmabilité  : Exposition automatique (AE) et contrôle de Gain (AGC) > mouvement en temps réel de 120dB sur-caméra détection avec 64 détection zones Auto rétroéclairage compensation automatique multi-matrice balance des blancs 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique panoramique, inclinaison, zoom (PTZ) Flip image électronique - 180 degrés fenêtrage de résolution rotation jusqu'à 32 x 32 pix el Programmable vitesse d’obturation pour aider à contrôler le mode de MoonLight - étendue de l’exposition et la suppression du bruit exclusive Programmable résolution, luminosité, saturation, flou de mouvement gamma, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et zoom ed images bande passante & stockage d’épargne en exécutant à résolution de 1/4
Mécaniques  : 3" W (76 mm) x 2,5 « H (63,5 % mm) x 2,25 » P (57mm) (sans objectif) 8,6 oz (243 grammes) (sans objectif) monture C/CS
Électrique  : Généraliste opto-couplée input et output Power over Ethernet (PoE)  : PoE 802,3af DC entrée  : auxiliaire 15V-48V DC puissance consommation 3,2 Watts maximum
Environnement  : Fonctionnement température 0 C (32 F) à + 50 C (122 F) température de stockage-20C (-4 F) to + 60 C (140 F) humidité 0 % 90 % (sans condensation)

Informations techniques

FCC, CE et RoHS conforme

Spécifications  :

Type de compression MJPEG
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.